研磨ディスク :「自動研磨機」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。コストダウンを実現したエコノミータイプ。GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)。研削、研磨面が従来品より性能アップ。耐久性20%アップ。(メーカー比)。ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。スポット溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)M10(P1.5)
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
羽根の長さ(mm)19.5
砥粒ジルコニア
仕様直接ねじ込み式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。