「外径(Φmm)」から絞り込む
100(5)
快適研削・時短を実現!。微細破砕で鋭利な形状を維持するセラミック砥粒採用により高い研削力を発揮します。長短の羽根を交互に組み合わせることにより、目づまりが少なくスムーズな研削・研磨力が持続します。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼などのビード取り、バリ取り
仕様SW(切れ味重視・長短仕様)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根の長さ(mm)15
セラミック砥粒採用により高い研削力を発揮します。大小の羽根を交互に組み合わせることにより、目づまりが少なくスムーズな研削・研磨が持続します。低振動・低騒音で快適な使用感を実現する研磨ディスクです。
用途溶接ビードの研削研磨・バリ取りに。
仕様SW
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)15
穴径(mm)15
高い性能を維持しながらコストパフォーマンスを追及した研磨ディスクです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業
材質アルミナ砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具電気式ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
羽根の長さ(mm)15
装脱着が素早くできるワンタッチ式です。湾曲基板形状により低角度研磨が可能になりました。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、基材:ガラス繊維
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10(P1.5)
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)15
目詰まりが少なく、スムーズな研削・研磨が持続します。低振動・低騒音で快適な使用感を実現する研磨ディスクです。
用途石材・ガラスなどの非金属の研磨作業に。
トラスコ品番852-4903
材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、基材:ガラス繊維
粒度120(#)
砥材【ディスクペーパー】C
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根枚数90
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)15
穴径(mm)15
1箱(10枚)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。