絞り込み
ブランド
  • ミニター(21)
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
  • ミユキ産業(5)
  • 光陽社(2)
  • TRUSCO(2)
  • イチグチ(1)
  • iHelp(1)
外径(Φmm)
  • 11(1)
  • 21(1)
  • 30(1)
  • 50(6)
  • 75(6)
  • 95(2)
  • 100(10)
  • 105(1)
  • 125(1)
  • 150(7)
穴径(Φmm)
  • 6(4)
  • 9.6(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12.7(13)
  • 15(10)
  • 16(2)
  • 22(1)
適合材
  • アルミ(39)
  • ガラス(23)
  • ステンレス(43)
  • セラミックス(24)
  • 木工(3)
  • 樹脂(5)
  • 石材(1)
  • 貴金属(2)
  • 超硬合金(19)
  • 銅・真鍮(25)
厚さ(mm)
  • 5(1)
  • 10(9)
  • 12(2)
  • 15(5)
  • 18(1)
  • 20(5)
粒度・番手
  • 80(2)
  • 120(3)
  • 180(2)
  • 240(2)
  • 320(2)
  • 400(1)
  • 600(2)
  • 800(2)
  • 1000(2)
80・120・180・240・320・400・600・800・1000
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フェルトディスクとは、バフ研磨でステンレスや真鍮、アルミを磨くためのツヤ出しなどに用いられる研磨用品です。青棒や白棒などの固形研磨剤を使用して仕上げ磨きをすると、鏡面のように仕上がりがきれいになります。適合はディスクグラインダー。フェルトディスクの長さや最高回転数は確認が必要です。ソフトタイプは研磨焼けが少なく、使いやすいタイプとなっています。ハードタイプでは研磨の性能は高く、耐久性があり、端面にも使用可能。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
11(1)
21(1)
30(1)
50(6)
75(6)
95(2)
100(10)
105(1)
125(1)
150(7)
フェルトディスク ヤナセ(柳瀬)フェルトディスクヤナセ(柳瀬)(20件のレビュー)
769税込846
1枚ほか
当日出荷
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
SGサイザルディスクオレンジ ヤナセ(柳瀬)SGサイザルディスクオレンジヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。外径(Φmm)100厚さ(mm)約18トラスコ品番359-9043質量(g)80タイプオレンジ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]最大回転数(min-1[r.p.m])8000適合材鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットサイザル 光陽社オフセットサイザル光陽社(13件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力がありますユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られますバフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000適合材一般金属、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
オフセットフェルト 光陽社オフセットフェルト光陽社(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
フエルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です 塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#600研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨外径(Φmm)100厚さ(mm)約10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000適合材一般金属、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
BSフェルトホイル イチグチBSフェルトホイルイチグチ
9,698税込10,668
1箱(5個)
当日出荷
クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。1枚づつ個別包装されています。
用途ステンレス、鉄、その他金属の鏡面仕上げ。外径(Φmm)150幅(mm)15研磨材の構造フェルト穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])4000
フェルトディスク Φ125 ヤナセ(柳瀬)フェルトディスク Φ125ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面に仕上がります。外径125mmです。
用途鉄・ステンレス等、一般金属の鏡面仕上げ、光沢出し。厚さ(mm)12砥材羊毛穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125適合材鉄・ステンレス等・一般金属
ラジアルミニ ミユキ産業ラジアルミニミユキ産業
4,998税込5,498
1箱(5個)
5日以内出荷から6日以内出荷
薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。
用途各種金属の傷取り、ヘアライン。木工製品の生地研磨。外径(Φmm)50幅(mm)13砥材ナイロン繊維不織布穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000適合材各種金属
フェルトディスク 含浸タイプ ヤナセ(柳瀬)フェルトディスク 含浸タイプヤナセ(柳瀬)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
研磨剤(アルミナ砥粒)を含ませており、焼けにくく長寿命です。研磨剤(青棒等)を塗布しながらご使用ください。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の光沢出し、鏡面仕上げ。砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)105適合材鉄、ステンレス、アルミ等
フェルトジスク iHelpフェルトジスクiHelp
729税込802
1個
4日以内出荷
鉄、ステンレス等の仕上げ、つや出しに最適です。
用途鉄・ステンレス対応鏡面仕上げに。青棒、白棒等の研磨剤を塗ってご使用下さい。寸法(mm)100×100×20質量(g)50タイプ鏡面仕上げ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレスなど。
ベベルディスク フェルト(直接ねじ込み式) TRUSCOベベルディスク フェルト(直接ねじ込み式)TRUSCO
8,398税込9,238
1箱(5個)
翌日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。 柔軟性が高く、ワークによくなじみます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。外径(Φmm)95ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5厚さ(mm)10トラスコ品番470-2654材質国産羊毛フェルト質量(g)290最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]適合材鉄・ステンレスねじ径(Φmm)M10(P1.5)
ベベルディスク フェルト TRUSCOベベルディスク フェルトTRUSCO
8,398税込9,238
1箱(5個)
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。 柔軟性が高く、ワークによくなじみます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)外径(Φmm)95厚さ(mm)10トラスコ品番471-9701材質国産羊毛フェルト質量(g)290穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]適合材鉄・ステンレス
ミニモ フェルトホイール ソフト Φ150×20 ミニターミニモ フェルトホイール ソフト Φ150×20ミニター
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
外径(mm)150内径(Φmm)12.7厚さ(mm)20トラスコ品番852-5414材質フェルト質量(g)148対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フェルトディスク Φ21 ミニターミニモ フェルトディスク Φ21ミニター
4,298税込4,728
1袋(20枚)
当日出荷
上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した研磨用ディスクです。 予備仕上げから鏡面研磨までの幅広い研磨作業に適します。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅外径(Φmm)21トラスコ品番751-0918質量(g)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
SGフェルトディスク  ハード ヤナセ(柳瀬)SGフェルトディスク ハードヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷
柔らかい羊毛を圧縮したバフディスクで、研磨剤の保持浸透力に優れています。 セービング式でワンタッチ簡単取り付けです。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス等金属の鏡面仕上げ、光沢出し。外径(mm)100内径(Φmm)15厚さ(mm)10トラスコ品番303-0016質量(g)72最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]適合材鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
ネルディスク ヤナセ(柳瀬)ネルディスクヤナセ(柳瀬)
2,898税込3,188
1個
15日以内出荷
ツヤ出しの決定版です。金属にも木材にも使えます。非常に柔らかく、ワークのよく馴染むバフです。ツヤ出しの際には研磨剤を塗布してご使用ください。金属の光沢出し、表面研磨、ふき取りに適しています。木材表面の木目出し、ツヤ出しにも適しています。研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレス・木工・アルミ・ガラス・石材
ラジアルミニ (フェルト) ミユキ産業ラジアルミニ (フェルト)ミユキ産業
5,398税込5,938
1箱(5個)
8日以内出荷
ステンレス、一般金属用
用途金属表面の鏡面仕上げに。用途に応じて油脂研磨剤を使用してお使い下さい。外径(Φmm)50幅(mm)13砥材ナイロン繊維不織布種別フェルト穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000適合材ステンレス、一般金属
ラジアルディスク (高速用) ミユキ産業ラジアルディスク (高速用)ミユキ産業
9,998税込10,998
1箱(5個)
5日以内出荷
ラジアルディスクの高速回転用。薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。
用途各種金属の傷取り、ヘアライン。木工製品の生地研磨。外径(Φmm)100幅(mm)20粒度120砥材ナイロン繊維不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材各種金属
ラジアルディスク ミユキ産業ラジアルディスクミユキ産業
8,898税込9,788
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。
用途各種金属の傷取り、ヘアライン。木工製品の生地研磨。外径(Φmm)100幅(mm)20砥材ナイロン繊維不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000適合材各種金属
ミニモ フェルトホイール ソフト Φ75×20 3入 ミニターミニモ フェルトホイール ソフト Φ75×20 3入ミニター
6,498税込7,148
1パック(3個)
10日以内出荷
外径(mm)75内径(Φmm)12.7厚さ(mm)20トラスコ品番852-5399材質フェルト質量(g)104対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フェルトホイール ソフト Φ75×15 3入 ミニターミニモ フェルトホイール ソフト Φ75×15 3入ミニター
5,598税込6,158
1パック(3個)
10日以内出荷
外径(mm)75内径(Φmm)12.7厚さ(mm)15トラスコ品番852-5398材質フェルト質量(g)97対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フェルトホイール ソフト Φ75×10 3入 ミニターミニモ フェルトホイール ソフト Φ75×10 3入ミニター
3,998税込4,398
1パック(3個)
10日以内出荷
外径(mm)75内径(Φmm)12.7厚さ(mm)10トラスコ品番852-5397材質フェルト質量(g)58対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フェルトホイール ソフト Φ150×15 ミニターミニモ フェルトホイール ソフト Φ150×15ミニター
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
外径(mm)150内径(Φmm)12.7厚さ(mm)15トラスコ品番852-5413材質フェルト質量(g)120対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フェルトホイール ソフト Φ150×10 ミニターミニモ フェルトホイール ソフト Φ150×10ミニター
3,500税込3,850
1個
10日以内出荷
外径(mm)150内径(Φmm)12.7厚さ(mm)10トラスコ品番852-5412材質フェルト質量(g)93対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フェルトホイール スタンダード Φ75×20 3入 ミニターミニモ フェルトホイール スタンダード Φ75×20 3入ミニター
11,980税込13,178
1パック(3個)
当日出荷
外径(mm)75内径(Φmm)12.7厚さ(mm)20トラスコ品番499-8073材質フェルト質量(g)160対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フェルトホイール スタンダード Φ75×15 3入 ミニターミニモ フェルトホイール スタンダード Φ75×15 3入ミニター
9,598税込10,558
1パック(3個)
当日出荷
外径(mm)75内径(Φmm)12.7厚さ(mm)15トラスコ品番499-8065材質フェルト質量(g)133対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フェルトホイール スタンダード Φ75×10 3入 ミニターミニモ フェルトホイール スタンダード Φ75×10 3入ミニター
6,998税込7,698
1パック(3個)
当日出荷
外径(mm)75内径(Φmm)12.7厚さ(mm)10トラスコ品番499-8057材質フェルト質量(g)84対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フェルトホイール スタンダード Φ50×5 5入 ミニターミニモ フェルトホイール スタンダード Φ50×5 5入ミニター
4,998税込5,498
1パック(5個)
当日出荷
外径(mm)50内径(Φmm)6厚さ(mm)5トラスコ品番499-7999材質フェルト質量(g)33対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フェルトホイール スタンダード Φ50×20 5入 ミニターミニモ フェルトホイール スタンダード Φ50×20 5入ミニター
12,980税込14,278
1パック(5個)
10日以内出荷
外径(mm)50内径(Φmm)6厚さ(mm)20トラスコ品番852-5391材質フェルト質量(g)115対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フェルトホイール スタンダード Φ50×15 5入 ミニターミニモ フェルトホイール スタンダード Φ50×15 5入ミニター
9,998税込10,998
1パック(5個)
当日出荷
外径(mm)50内径(Φmm)6厚さ(mm)15トラスコ品番499-8014材質フェルト質量(g)99対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フェルトホイール スタンダード Φ50×10 5入 ミニターミニモ フェルトホイール スタンダード Φ50×10 5入ミニター
7,598税込8,358
1パック(5個)
当日出荷
外径(mm)50内径(Φmm)6厚さ(mm)10トラスコ品番499-8006材質フェルト質量(g)67対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フェルトホイール スタンダード Φ150×20 ミニターミニモ フェルトホイール スタンダード Φ150×20ミニター
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
外径(mm)150内径(Φmm)12.7厚さ(mm)20トラスコ品番852-5417材質フェルト質量(g)254対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フェルトホイール スタンダード Φ150×15 ミニターミニモ フェルトホイール スタンダード Φ150×15ミニター
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
外径(mm)150内径(Φmm)12.7厚さ(mm)15トラスコ品番852-5416材質フェルト質量(g)217対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フェルトホイール スタンダード Φ150×10 ミニターミニモ フェルトホイール スタンダード Φ150×10ミニター
5,998税込6,598
1個
当日出荷
外径(mm)150内径(Φmm)12.7厚さ(mm)10トラスコ品番852-5415材質フェルト質量(g)156対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フェルトディスク Φ31 ミニターミニモ フェルトディスク Φ31ミニター
5,698税込6,268
1袋(20枚)
当日出荷
内径(Φmm)11トラスコ品番751-0926質量(g)20対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フェルトディスク Φ11 ミニターミニモ フェルトディスク Φ11ミニター
1,998税込2,198
1袋(20枚)
当日出荷
上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した研磨用ディスクです。 予備仕上げから鏡面研磨までの幅広い研磨作業に適します。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅外径(Φmm)11トラスコ品番751-0900質量(g)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ミニモ フェルトチップ W=20mm ミニターミニモ フェルトチップ W=20mmミニター
6,498税込7,148
1袋(20枚)
10日以内出荷
幅(mm)20全長(mm)80シャンク径(Φmm)2トラスコ品番852-5285質量(g)55対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フェルトチップ W=10mm ミニターミニモ フェルトチップ W=10mmミニター
4,698税込5,168
1袋(20枚)
当日出荷
幅(mm)10全長(mm)80シャンク径(Φmm)2トラスコ品番852-5283質量(g)28対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ラジアルディスク (フェルト) ミユキ産業ラジアルディスク (フェルト)ミユキ産業
15,980税込17,578
1箱(5個)
6日以内出荷
ステンレス、一般金属用
用途金属表面の鏡面仕上げに。用途に応じて油脂研磨剤を使用してお使い下さい。外径(Φmm)100幅(mm)13砥材ナイロン繊維不織布種別フェルト穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000適合材ステンレス、一般金属

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

フェルトディスク