フェルトディスク :「グラインダー用研磨材」の検索結果

フェルトディスクとは、バフ研磨でステンレスや真鍮、アルミを磨くためのツヤ出しなどに用いられる研磨用品です。青棒や白棒などの固形研磨剤を使用して仕上げ磨きをすると、鏡面のように仕上がりがきれいになります。適合はディスクグラインダー。フェルトディスクの長さや最高回転数は確認が必要です。ソフトタイプは研磨焼けが少なく、使いやすいタイプとなっています。ハードタイプでは研磨の性能は高く、耐久性があり、端面にも使用可能。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(2)
ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。硬めのフェルトを使用。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 外径(mm)100 内径(Φmm)16(15) 材質フェルト(ハード) 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 穴径(mm)16(15)
1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷

ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。ソフトなフェルト使用。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 外径(mm)100 内径(Φmm)16(15) 材質フェルト(ソフト) 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 穴径(mm)16(15)
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷