フェルトディスク :「研削盤」の検索結果
フェルトディスクとは、バフ研磨でステンレスや真鍮、アルミを磨くためのツヤ出しなどに用いられる研磨用品です。青棒や白棒などの固形研磨剤を使用して仕上げ磨きをすると、鏡面のように仕上がりがきれいになります。適合はディスクグラインダー。フェルトディスクの長さや最高回転数は確認が必要です。ソフトタイプは研磨焼けが少なく、使いやすいタイプとなっています。ハードタイプでは研磨の性能は高く、耐久性があり、端面にも使用可能。
関連キーワード
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
95(2)
100(5)
用途に応じた油脂研磨剤を付けて研磨できます。
用途鏡面仕上げ研磨の艶出し、ふき取り、仕上げ、光沢。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)10
仕様羊毛フェルト
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)
トラスコ品番261-2721
質量(g)295
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
用途に応じて油脂研磨剤を使用し、最終仕上げができます。ナイロンディスクミニで研磨した後に仕上げ用として使用。ごく小さい研磨部品に最適。
用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。
外径(Φmm)50
穴径(Φmm)9.6
厚さ(mm)12
トラスコ品番172-9489
適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です
材質フェルト
質量(g)390
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
使用工具ミニサンダー(エアー)
最高使用周速度(m/s[m/min])15.7(942)
適合材ステンレス、アルミなど
1箱(5枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。
柔軟性が高く、ワークによくなじみます。
取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)
外径(Φmm)95
厚さ(mm)10
トラスコ品番471-9701
材質国産羊毛フェルト
質量(g)290
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
適合材鉄・ステンレス
1箱(5個)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
用途に応じて油脂研磨剤を使用、鏡面仕上げをします。ディスクグラインダのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでストレートブラインダーにも使用可。
用途表面研磨、鏡面仕上げに最適。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)M10(P1.5)
厚さ(mm)25
仕様直接ねじ込み式
付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
使用工具ストレートグラインダー
油脂研磨剤をフェルトに塗布し鏡面仕上げができます。研磨剤を塗布せず、ふきとり用として使用できます。
用途鏡面仕上げ研磨の艶出し、拭き取り、仕上げ。使用工具:ディスクグラインダー。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)10
付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個)
トラスコ品番402-6721
材質羊毛フェルト
質量(g)325
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s)62.8(3768m/min)
1箱(5個)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
用途に応じて油脂研磨剤(青棒・白棒・トリポリ)を使用し、鏡面仕上げをします。
外径(Φmm)100
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
厚さ(mm)10
仕様直接ねじ込み式
穴径(Φmm)M10(P1.5)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
使用工具ディスクグラインダー
あたりのやさしい高級タイプ。用途に応じた油脂研磨剤を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
用途鏡面仕上げ研磨の艶出し、ふき取り。表面研磨にも適しています。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)10
仕様羊毛フェルト
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)
トラスコ品番175-8284
質量(g)230
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。柔軟性が高く、ワークによくなじみます。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。
トラスコ品番835-6132
材質国産羊毛フェルト
質量(g)58
2018年トラスコ掲載ページ5 0999
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。
柔軟性が高く、ワークによくなじみます。
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。
外径(Φmm)95
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
厚さ(mm)10
トラスコ品番470-2654
材質国産羊毛フェルト
質量(g)290
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
適合材鉄・ステンレス
ねじ径(Φmm)M10(P1.5)
1箱(5個)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。