フェルトディスク :「鏡面 研磨剤」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
95(2)
100(5)
用途に応じて油脂研磨剤を使用し、最終仕上げができます。ナイロンディスクミニで研磨した後に仕上げ用として使用。ごく小さい研磨部品に最適。
用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。 外径(Φmm)50 穴径(Φmm)9.6 厚さ(mm)12 トラスコ品番172-9489 適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です 材質フェルト 質量(g)390 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 使用工具ミニサンダー(エアー) 最高使用周速度(m/s[m/min])15.7(942) 適合材ステンレス、アルミなど
1箱(5枚)
3,500 税込3,850
当日出荷

用途に応じた油脂研磨剤を付けて研磨できます。
用途鏡面仕上げ研磨の艶出し、ふき取り、仕上げ、光沢。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)10 仕様羊毛フェルト 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) トラスコ品番261-2721 質量(g)295 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
7,998 税込8,798
当日出荷

用途に応じて油脂研磨剤(青棒・白棒・トリポリ)を使用し、鏡面仕上げをします。
外径(Φmm)100 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 厚さ(mm)10 仕様直接ねじ込み式 穴径(Φmm)M10(P1.5) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5枚)
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じて油脂研磨剤を使用、鏡面仕上げをします。ディスクグラインダのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでストレートブラインダーにも使用可。
用途表面研磨、鏡面仕上げに最適。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)M10(P1.5) 厚さ(mm)25 仕様直接ねじ込み式 付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000 使用工具ストレートグラインダー
1箱(5個)
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油脂研磨剤をフェルトに塗布し鏡面仕上げができます。研磨剤を塗布せず、ふきとり用として使用できます。
用途鏡面仕上げ研磨の艶出し、拭き取り、仕上げ。使用工具:ディスクグラインダー。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)10 付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個) トラスコ品番402-6721 材質羊毛フェルト 質量(g)325 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s)62.8(3768m/min)
1箱(5個)
5,198 税込5,718
翌日出荷

あたりのやさしい高級タイプ。用途に応じた油脂研磨剤を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
用途鏡面仕上げ研磨の艶出し、ふき取り。表面研磨にも適しています。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)10 仕様羊毛フェルト 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) トラスコ品番175-8284 質量(g)230 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
17,980 税込19,778
翌日出荷

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。柔軟性が高く、ワークによくなじみます。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。 トラスコ品番835-6132 材質国産羊毛フェルト 質量(g)58 2018年トラスコ掲載ページ5 0999
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。 柔軟性が高く、ワークによくなじみます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用) 外径(Φmm)95 厚さ(mm)10 トラスコ品番471-9701 材質国産羊毛フェルト 質量(g)290 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580] 適合材鉄・ステンレス
1箱(5個)
8,398 税込9,238
翌日出荷

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。 柔軟性が高く、ワークによくなじみます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。 外径(Φmm)95 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 厚さ(mm)10 トラスコ品番470-2654 材質国産羊毛フェルト 質量(g)290 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580] 適合材鉄・ステンレス ねじ径(Φmm)M10(P1.5)
1箱(5個)
8,398 税込9,238
翌日出荷