絞り込み
粒度・番手
  • 36(1)
  • 120(1)
外径(Φmm)
  • 160
  • 20(2)
  • 21(8)
  • 25(5)
  • 30(1)
  • 38(2)
  • 40(1)
  • 46(1)
  • 50(13)
  • 75(5)
  • 90(4)
  • 95(7)
  • 100(30)
  • 102(1)
  • 125(5)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 172(1)
  • 178(1)
  • 180(2)
穴径(Φmm)
  • 16(1)
  • 22(1)
厚さ(mm)
  • 10(1)
  • 15(1)
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ナイロンディスクとは、サンダーやグラインダ用研磨の種類のうち、ナイロン不織布が使われているディスクタイプの研磨です。ナイロン繊維に砥粒が含まれているので、当たりが柔らかく、曲面の研磨や塗装前の仕上げにも使用できます。高回転タイプは外径が95mm、125mm、180mmの3種類。焼き付けや目詰まりすることはなく、また削り込み過ぎの心配はありません。ベベル型のナイロンサンダーは、グラインダに工具を使わずに装着できます。不織布と研磨布をミックスしたディスクはさらに柔軟性と研削力が向上しました。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度・番手から絞り込む
36(1)
120(1)
GPクリーニングディスク TRUSCOGPクリーニングディスクTRUSCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(5枚)
当日出荷
特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた柔軟性がある仕上げ用研磨材です。ワイヤブラシのように飛散するような危険がありません。下地を削らずに表面をクリーニングします。
用途サビ取り、塗装はがし。溶接作業前後のクリーニングなど。外径(Φmm)160穴径(Φmm)22厚さ(mm)15粒度36相当トラスコ品番374-6381質量(g)140最高使用回転数(min-1[r.p.m])[8400]使用工具180mmディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])70.3[4218]
CNSベベル(電動用) 3M(スリーエム)CNSベベル(電動用)3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 グラインダーに直接ネジ込んで取り付けが簡単です。工具も不要です。エッジを利用して狭いコーナー部の研磨や曲面または際部のさび取りが可能です。
外径(Φmm)160穴径(Φmm)M16用 ネジ穴金具付き厚さ(mm)10粒度#120砥材S(シリコンカーバイト)適合ツールΦ180電動ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])6800

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

不織布・ナイロンディスク