絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • エスコ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
粒度・番手
  • 60(2)
  • 120(4)
  • 180(2)
  • 240(2)
  • 320(5)
  • 400(2)
  • 600(2)
  • 800(1)
  • 1000(1)
外径(Φmm)
  • 95
  • 20(2)
  • 21(8)
  • 25(5)
  • 30(1)
  • 38(2)
  • 40(1)
  • 46(1)
  • 50(13)
  • 75(5)
  • 90(4)
  • 100(30)
  • 102(1)
  • 125(5)
  • 150(1)
  • 160(2)
  • 170(1)
  • 172(1)
  • 178(1)
  • 180(2)
適合材
  • ステンレス(1)
穴径(Φmm)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 16(3)
厚さ(mm)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 16(1)
11・12・15・16
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ナイロンディスクとは、サンダーやグラインダ用研磨の種類のうち、ナイロン不織布が使われているディスクタイプの研磨です。ナイロン繊維に砥粒が含まれているので、当たりが柔らかく、曲面の研磨や塗装前の仕上げにも使用できます。高回転タイプは外径が95mm、125mm、180mmの3種類。焼き付けや目詰まりすることはなく、また削り込み過ぎの心配はありません。ベベル型のナイロンサンダーは、グラインダに工具を使わずに装着できます。不織布と研磨布をミックスしたディスクはさらに柔軟性と研削力が向上しました。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度・番手から絞り込む
60(2)
120(4)
180(2)
240(2)
320(5)
400(2)
600(2)
800(1)
1000(1)
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1パック(5個)
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95ねじ径(mm)10厚さ(mm)12材質ナイロン不織布ピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mm電動ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
ファイバーディスク用バックアップパッド 3M(スリーエム)ファイバーディスク用バックアップパッド3M(スリーエム)
1,698税込1,868
1セット(5枚)
当日出荷
3M(TM)ファイバーディスク982C、987Cシリーズの外径102mm専用のハードタイプパッドです。 頑丈で耐久性の高いタイプです。 ソフトタイプのパッドをご希望の場合は、FIBER D/PAD 87をお求めください。
用途3M(TM)ファイバーディスク982C/987Cの外径102mm用
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO
5,598税込6,158
1セット(5個)
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途鏡面仕上げ前の下地研磨に材質ナイロン不織布厚さ(mm)11質量(g)270最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)使用工具100mm電動ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO
5,598税込6,158
1箱(5個)
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95穴径(Φmm)15材質ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径95mm TRUSCOニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径95mmTRUSCO
4,798税込5,278
1箱(5枚)
当日出荷
回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。外径(Φmm)95厚さ(mm)15材質不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
ニューナイロンディスク(高回転タイプ・直接ねじ込み式) TRUSCOニューナイロンディスク(高回転タイプ・直接ねじ込み式)TRUSCO
4,798税込5,278
1箱(5枚)
当日出荷
ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。外径(Φmm)95ねじ径(mm)M10(P1.5)厚さ(mm)15材質不織布ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
#320x100mm ナイロンディスク エスコ#320x100mm ナイロンディスクエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
外径(mm)95内径(Φmm)16厚さ(mm)16粒度320エスコ品番EA809CD-320材質ナイロン繊維

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

不織布・ナイロンディスク