絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • エスコ(2)
  • ノートン(サンゴバン)(2)
粒度・番手
  • 24(1)
  • 36(2)
  • 60(2)
  • 120(6)
  • 240(2)
  • 320(3)
  • 600(3)
外径(Φmm)
  • 95(3)
  • 100(5)
  • 102(1)
  • 125(1)
  • 160(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
  • (1)
穴径(Φmm)
  • 16
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 6(4)
  • 8(2)
  • 9.6(1)
  • 10(11)
  • 13(1)
  • 15(18)
  • 22(5)
  • 22.23(1)
  • その他(1)
厚さ(mm)
  • 10(1)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 20(1)
10・13・15・16・20
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ナイロンディスクとは、サンダーやグラインダ用研磨の種類のうち、ナイロン不織布が使われているディスクタイプの研磨です。ナイロン繊維に砥粒が含まれているので、当たりが柔らかく、曲面の研磨や塗装前の仕上げにも使用できます。高回転タイプは外径が95mm、125mm、180mmの3種類。焼き付けや目詰まりすることはなく、また削り込み過ぎの心配はありません。ベベル型のナイロンサンダーは、グラインダに工具を使わずに装着できます。不織布と研磨布をミックスしたディスクはさらに柔軟性と研削力が向上しました。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度・番手から絞り込む
24(1)
36(2)
60(2)
120(6)
240(2)
320(3)
600(3)
ファイバーディスク用バックアップパッド 3M(スリーエム)ファイバーディスク用バックアップパッド3M(スリーエム)
1,598税込1,758
1セット(5枚)
当日出荷
3M(TM)ファイバーディスク982C、987Cシリーズの外径102mm専用のハードタイプパッドです。 頑丈で耐久性の高いタイプです。 ソフトタイプのパッドをご希望の場合は、FIBER D/PAD 87をお求めください。
用途3M(TM)ファイバーディスク982C/987Cの外径102mm用
CNSカップホイール 3M(スリーエム)CNSカップホイール3M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚ほか
当日出荷
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 研磨表面が滑らかなため、塗装に適した金属表面が得られ、塗料の密着力は、抜群! 軽量で、騒音や振動が少ないため疲労軽減に役立ちます。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNS製品で最も研磨力が強く、長寿命です。 打ち抜き加工が可能ですのでお手持ちの自動専用機にも適合します。
用途鋼板の酸化皮膜除去 砥石による溶接ビード除去後の目つぶし外径(Φmm)100穴径(Φmm)16(15mm用ワッシャー付)厚さ(mm)13粒度120砥材S(シリコンカーバイド)仕様特殊ナイロン不織布付属品15mm用ワッシャー付質量(g)110適合ツール電動ディスクグラインダー(直径100mm)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]グレードXCS
GPクリーニングディスク TRUSCOGPクリーニングディスクTRUSCO
5,998税込6,598
1箱(5枚)
当日出荷
柔軟性があるので凹凸によくなじみます。 特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた仕上げ用研磨材です。
用途さび取り、塗装はがし。 溶接作業前後のクリーニング等。外径(mm)100ねじ径(mm)16厚さ(mm)16粒度#36相当トラスコ品番299-4348質量(g)305最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×15×16最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]
ベアテックス ディスクブラシ ノートン(サンゴバン)ベアテックス ディスクブラシノートン(サンゴバン)
6,798税込7,478
1セット(5枚)
当日出荷
●ナイロン地の不織布に砥粒を塗布し、強固に固めたサビや汚れ、油膜、被膜除去用のベベル型ディスクです。 ●弾力があるので、ワークを傷つけることなく表面の汚れやサビを除去することが可能です。 ●オープン構造により通気性があるため、ワークの変色や焼けを抑制します。 ●ワイヤーブラシの様にワイヤーが飛散することがないため、安全に作業を行うことができます。
用途金属、アルミニウム、FRP、プラスチックの表面処理。サビ取り、黒皮取り。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15/16厚さ(mm)16粒度120相当トラスコ品番364-1635質量(g)90最高使用回転数(min-1[r.p.m])[13300]最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]適合材金属、アルミニウム、FRP、プラスチック
ブレイズ ファイバーディスク ノートン(サンゴバン)ブレイズ ファイバーディスクノートン(サンゴバン)
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷
SGブレイズ セラミック砥粒を使用した、優れた切れと耐久力を兼備したファイバーディスクです。スーパーサイズコーティングで熱影響を抑制します。専用バックアップパッドを付属しています。
用途一般鋼からステンレス、耐熱鋼の研削、研磨、ビード除去、バリ取り、面取り作業に。
カップホイール TRUSCOカップホイールTRUSCO
10,980税込12,078
1セット(5個)
当日出荷
ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく安全に作業が行えます。その上、ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。 目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなどに粒度120相当トラスコ品番754-9164厚さ(mm)13砥材シリコンカーバイト、ナイロン不織布質量(g)640穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具Φ100ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]外径(Φmm)100
ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径95mm TRUSCOニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径95mmTRUSCO
4,798税込5,278
1箱(5枚)
当日出荷
回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。外径(Φmm)95厚さ(mm)15材質不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径125mm TRUSCOニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径125mmTRUSCO
6,898税込7,588
1箱(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。外径(Φmm)125厚さ(mm)15材質不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000最高使用周速度(m/s[m/min])58.9[3533]
#600x100mm ナイロンディスク エスコ#600x100mm ナイロンディスクエスコ(1件のレビュー)
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
外径(mm)100穴径(Φmm)16厚さ(mm)20粒度#600エスコ品番EA809CD-600
#320x100mm ナイロンディスク エスコ#320x100mm ナイロンディスクエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
外径(mm)95内径(Φmm)16厚さ(mm)16粒度320エスコ品番EA809CD-320材質ナイロン繊維
CNSベベル(電動用) 3M(スリーエム)CNSベベル(電動用)3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 グラインダーに直接ネジ込んで取り付けが簡単です。工具も不要です。エッジを利用して狭いコーナー部の研磨や曲面または際部のさび取りが可能です。
外径(Φmm)160穴径(Φmm)M16用 ネジ穴金具付き厚さ(mm)10粒度#120砥材S(シリコンカーバイト)適合ツールΦ180電動ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])6800

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

不織布・ナイロンディスク