ユニロン軸付ソフトホイールヤナセ(柳瀬)15日以内出荷
当りが柔らかく、ワークを削り過ぎずに仕上げ研磨ができます。<br />ペーパーフラップなどの後の仕上げ研磨に適しています。
用途ステンレス・アルミ等、金属の仕上研磨、木材の木目出しやサビ取り。軸径(Φmm)3幅(mm)8粒度120砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25適合材ステンレス・アルミ等、金属
ユニロンブラックホイールヤナセ(柳瀬)4日以内出荷から12日以内出荷
下地を削り過ぎず、表面のみを研磨します。
目詰まりなく、研磨力に優れています。
塗装前の下地処理に威力を発揮し、塗料の密着力は抜群です。
用途錆取り、塗装剥がしに最適!幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります