1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●ナイロン地の不織布に砥粒を塗布し、強固に固めたサビや汚れ、油膜、被膜除去用のベベル型ディスクです。 ●弾力があるので、ワークを傷つけることなく表面の汚れやサビを除去することが可能です。 ●オープン構造により通気性があるため、ワークの変色や焼けを抑制します。 ●ワイヤーブラシの様にワイヤーが飛散することがないため、安全に作業を行うことができます。
用途金属、アルミニウム、FRP、プラスチックの表面処理。サビ取り、黒皮取り。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15/16 厚さ(mm)16 粒度120相当 トラスコ品番364-1635 質量(g)90 最高使用回転数(min-1[r.p.m])[13300] 最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200] 適合材金属、アルミニウム、FRP、プラスチック
1セット(5枚)
6,798 税込7,478
当日出荷

『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング