AC100V/300W/150mm ベンチグラインダーエスコ翌日出荷
乾式<br />金属のバリ取り、刃物の研削に<br />刃物の粗研ぎ<br />刃物研磨治具セット付<br />ドレッサ付<br />手元を明るく照らすフレキシブルライト付<br />火花から作業者を守るスパークブレーカー装備<br />商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付
仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セットアズワン品番65-3893-53
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります