不織布・ナイロンディスク :「研磨ディスク 125mm」の検索結果

ナイロンディスクとは、サンダーやグラインダ用研磨の種類のうち、ナイロン不織布が使われているディスクタイプの研磨です。ナイロン繊維に砥粒が含まれているので、当たりが柔らかく、曲面の研磨や塗装前の仕上げにも使用できます。高回転タイプは外径が95mm、125mm、180mmの3種類。焼き付けや目詰まりすることはなく、また削り込み過ぎの心配はありません。ベベル型のナイロンサンダーは、グラインダに工具を使わずに装着できます。不織布と研磨布をミックスしたディスクはさらに柔軟性と研削力が向上しました。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重絶縁、スピンドルロック付 3方向サイドハンドル取り付け可能 握りやすい細径ボディ 最大出力1160W モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14 アズワン品番68-1851-29
1個
25,400 税込27,940
翌々日出荷

1個
1,110 税込1,221
当日出荷

ブラシレスモーター採用により100V並みのハイパワーを実現。金属、タイルやレンガの切断作業に最適です。砥石は別売です。
仕様●型番:GWX18V-7●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約30分(80%)、約45分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:11,000rpm●サイズ:298×224×118(H)mm●重量:2.3kg●付属品:バッテリー×1、充電器、サイドハンドル、保護カバー、樹脂ケース●細径で滑りにくいソフトグリップ●押しやすいスライドスイッチ●EMPが過負荷からモーターを保護●再始動安全機構●パワフルなブラシレスモーターで700Wのコード式に匹敵するパワーを発揮●X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能●軽量デザインとスリムなグリップを採用し、扱いやすく、様々な切断用途に対応可能 アズワン品番65-5657-85
1個
54,400 税込59,840
翌日出荷

1個
20,800 税込22,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:京セラ●型番:DG183L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×141×142(H)mm●重量:2.3kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売 アズワン品番65-3892-69
1台
57,400 税込63,140
翌日出荷

『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります