「粒度・番手」から絞り込む
CNSカップホイール3M(スリーエム)(1件のレビュー)当日出荷
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。
研磨表面が滑らかなため、塗装に適した金属表面が得られ、塗料の密着力は、抜群!
軽量で、騒音や振動が少ないため疲労軽減に役立ちます。
砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。
目詰まりやダリングがまったくありません。
ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。
CNS製品で最も研磨力が強く、長寿命です。
打ち抜き加工が可能ですのでお手持ちの自動専用機にも適合します。
用途鋼板の酸化皮膜除去
砥石による溶接ビード除去後の目つぶし外径(Φmm)100穴径(Φmm)16(15mm用ワッシャー付)厚さ(mm)13粒度120砥材S(シリコンカーバイド)仕様特殊ナイロン不織布付属品15mm用ワッシャー付色黒質量(g)110適合ツール電動ディスクグラインダー(直径100mm)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]グレードXCS
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥4,178¥3,798
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥3,518¥3,198
不織布ディスクFUJI STAR(三共理化学)税込¥10,998¥9,998
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥2,638¥2,398
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥2,638¥2,398
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥4,838¥4,398