不織布・ナイロンディスク :「塗装はがし」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「粒度・番手」から絞り込む
36(2)
60(4)
120(5)
180(2)
240(4)
320(6)
600(4)
ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく安全に作業が行えます。その上、ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。 目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなどに 粒度120相当 トラスコ品番754-9164 厚さ(mm)13 砥材シリコンカーバイト、ナイロン不織布 質量(g)640 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 使用工具Φ100ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768] 外径(Φmm)100
1セット(5個)
9,998 税込10,998
当日出荷

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95 ねじ径(mm)10 厚さ(mm)12 材質ナイロン不織布 ピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 使用工具100mm電動ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
1パック(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性があるので凹凸によくなじみます。 特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた仕上げ用研磨材です。
用途さび取り、塗装はがし。 溶接作業前後のクリーニング等。 外径(mm)100 ねじ径(mm)16 厚さ(mm)16 粒度#36相当 トラスコ品番299-4348 質量(g)305 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×厚さ×穴径(mm)100×15×16 最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]
1箱(5枚)
5,898 税込6,488
当日出荷

回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。 外径(Φmm)95 厚さ(mm)15 材質不織布 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
1箱(5枚)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。 外径(Φmm)95 ねじ径(mm)M10(P1.5) 厚さ(mm)15 材質不織布 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
1箱(5枚)
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた柔軟性がある仕上げ用研磨材です。ワイヤブラシのように飛散するような危険がありません。下地を削らずに表面をクリーニングします。
用途サビ取り、塗装はがし。溶接作業前後のクリーニングなど。 外径(Φmm)160 穴径(Φmm)22 厚さ(mm)15 粒度36相当 トラスコ品番374-6381 質量(g)140 最高使用回転数(min-1[r.p.m])[8400] 使用工具180mmディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])70.3[4218]
1セット(5枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。 外径(Φmm)180 厚さ(mm)15 材質不織布 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6500 最高使用周速度(m/s[m/min])61.2[3674]
1箱(5枚)
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95 穴径(Φmm)15 材質ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用) 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
1箱(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。 外径(Φmm)125 厚さ(mm)15 材質不織布 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 最高使用周速度(m/s[m/min])58.9[3533]
1箱(5枚)
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります