不織布・ナイロンディスク :「表面研磨材」の検索結果
「粒度・番手」から絞り込む
36(1)
120(1)
240(1)
320(1)
600(1)
ステンレス、一般金属兼用。上面、下面、側面の3面で研磨作業が可能です。絡み合ったナイロン研磨材を使用しているため、クッション性があり被研磨材を削りすぎず表面だけを仕上げます。又、側面を利用して直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。ディスクグラインダーのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでフレキシブルサンダーにも使用可。
用途R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工、木工、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理。
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
厚さ(mm)25
最高使用周速度(m/s[m/min])26.1(1570)
仕様直接ねじ込み式
付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)
材質ナイロン繊維
穴径(Φmm)M10(P1.5)
使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
適合材ステンレス、アルミなどの一般金属
特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた柔軟性がある仕上げ用研磨材です。ワイヤブラシのように飛散するような危険がありません。下地を削らずに表面をクリーニングします。
用途サビ取り、塗装はがし。溶接作業前後のクリーニングなど。
外径(Φmm)160
穴径(Φmm)22
厚さ(mm)15
粒度36相当
トラスコ品番374-6381
質量(g)140
最高使用回転数(min-1[r.p.m])[8400]
使用工具180mmディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])70.3[4218]
1セット(5枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。