絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(33)
  • TRUSCO(4)
  • イチグチ(2)
  • 光陽社(1)
  • ミユキ産業(1)
外径(Φmm)
  • 50(2)
  • 80(2)
  • 100(13)
  • 125(5)
  • 150(9)
  • 180(5)
  • 200(4)
  • 205(1)
  • 215(1)
  • 235(1)
  • 280(1)
穴径(Φmm)
  • 9.53(1)
  • 10(7)
  • 12.7(11)
  • 15(3)
  • 15.88(1)
  • 15.9(7)
  • 16(1)
  • 19.05(5)
  • 19.1(2)
  • 22(1)
  • 22.2(1)
  • 25.4(6)
適合材
  • アルミ(7)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(9)
  • セラミックス(1)
  • 木工(3)
  • 樹脂(4)
  • (7)
粒度・番手
  • 40
  • 24(2)
  • 36(7)
  • 60(54)
  • 80(50)
  • 100(40)
  • 120(60)
  • 140(2)
  • 150(41)
  • 180(60)
  • 220(3)
  • 240(61)
  • 280(1)
  • 320(56)
  • 400(50)
  • 400~600(2)
  • 600(14)
  • 1000(4)
  • 1200(2)
  • 3000(1)
幅(mm)
  • 25(23)
  • 30(8)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 100(1)
25・30・50・60・100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールタイプや研磨輪とは、サンダー・グラインダー用研磨製品の一種で、金属の研磨加工やバリ取りなどに使用するものです。円盤状になっており、砥石でできたものや、紙・スポンジの表面にダイヤモンドなどの砥粒をまぶしたものなどがあります。製品の仕上げや表面の清掃、加工過程でできたバリを除くバリ取りなど、金属加工の現場で活躍する製品。用途によって素材や硬度などを選ぶことができます。ホイールタイプの他に、ベルトタイプやシートタイプ、ロールタイプなど種類は豊富です。
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨輪 イチグチ研磨輪イチグチ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ直径(Φmm)125内径(Φmm)12.7幅(mm)25種別研磨輪砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])6000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他外径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
研磨輪 イチグチ研磨輪イチグチ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ直径(Φmm)100内径(Φmm)12.7幅(mm)25種別研磨輪砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])7000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO
5,398税込5,938
1箱(5個)
当日出荷
ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。一般金属用。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィット。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)羽根幅(mm)25仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
研磨輪(外径:150 幅:25 穴径:12.7) UFF15025 ヤナセ(柳瀬)研磨輪(外径:150 幅:25 穴径:12.7) UFF15025ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)150幅(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000最高使用周速度(m/s[m/min])39RoHS指令(10物質対応)対応
ハードホイール ミユキ産業ハードホイールミユキ産業
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
研磨布がフラップホイールより高密度なので強力な研削が可能。目づまりが少なく、同じ研磨目が持続します。
用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。砥材アルミナ適合材各種金属
直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO
4,998税込5,498
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。 一般金属用。 弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。 研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。 曲面にピッタリフィット。 ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)80穴径(Φmm)M10(P1.5)羽根幅(mm)25仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
研磨輪 TRUSCO研磨輪TRUSCO
2,698税込2,968
1セット(2枚)
当日出荷
加工物の形状になじみやすいです。 回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨材質アランダム幅(mm)25厚さ(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]外径(Φmm)100
GPディスクホイール(垂直植えタイプ) TRUSCOGPディスクホイール(垂直植えタイプ)TRUSCO
2,898税込3,188
1箱(5枚)
当日出荷
一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強く当たって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基盤が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。 熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工プラスチックの研磨に。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15仕様垂直植えタイプ付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー
ペーパーフラップ(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)ペーパーフラップ(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(5個)
5日以内出荷
目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。 弾性があり、馴染みやすいです。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 グラインダーに簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーフラップ ヤナセ(柳瀬)ペーパーフラップヤナセ(柳瀬)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄等一般金属、木工、プラスチックなどの一般研磨用。外径(Φmm)50幅(mm)60
GPサンダーペーパー ヤナセ(柳瀬)GPサンダーペーパーヤナセ(柳瀬)
6,798税込7,478
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。弾性があり、なじみやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。ネジ式ワンタッチ交換です。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。
用途表面研磨、サビ落とし、バリ取り、ヘヤーライン出し、鏡面仕上げに。ねじ径(mm)10幅(mm)25ねじピッチ1.5取付ネジ径M10
KFホイール 光陽社KFホイール光陽社(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5個)
27日以内出荷から47日以内出荷
適度な摩耗により、目詰りを起こしません。 エメリーバフのかわりとして使用できます。 製品寿命が長く研磨面の粗さも一定、容易に自動化できます。 空冷作用により、加工物の焼けを抑えます。 加工物の形状に対して「なじみ」が良く、曲面研磨が容易に行えます。 乾式用で柔軟性が大きく、より均一な仕上りが得られます。
用途仕上がり面が均一で次工程につなげやすく一般向きです。幅(mm)25接着剤G/G(グルーボンド)
研磨輪(外径:200 幅:25 穴径:25.4) UFF20025 ヤナセ(柳瀬)研磨輪(外径:200 幅:25 穴径:25.4) UFF20025ヤナセ(柳瀬)
4,398税込4,838
1個
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)200幅(mm)25穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪 ヤナセ(柳瀬)研磨輪ヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1個
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)150幅(mm)30穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪 ヤナセ(柳瀬)研磨輪ヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1個
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)150幅(mm)30穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪 ヤナセ(柳瀬)研磨輪ヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1個
14日以内出荷から27日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)150幅(mm)30穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪(外径:100 幅:25 穴径:12.7) ヤナセ(柳瀬)研磨輪(外径:100 幅:25 穴径:12.7)ヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1セット(5個)
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)100幅(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
TOPウェーブ ヤナセ(柳瀬)TOPウェーブヤナセ(柳瀬)
8,598税込9,458
1セット(10枚)
5日以内出荷
快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス外径(Φmm)100ねじ径(Φmm)M10適合用途キズ取り、バリ取り
ペッタンTOPカーブS(セラミック) ヤナセ(柳瀬)ペッタンTOPカーブS(セラミック)ヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1セット(5枚)
5日以内出荷
ワンタッチ脱着可能なペーパーです。抜群の研削力。R面・隅の作業に最適。高研削のペーパー使用。
用途金属表面の研磨や、木材の研磨に。金属のキズ取り等。厚さ(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)50適合用途バリ取り
SG ハッピーTOP ヤナセ(柳瀬)SG ハッピーTOPヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1セット(20枚)
5日以内出荷
快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。粒度40砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、樹脂、アルミ外径(Φmm)100適合用途ビート取り、キズ取り、バリ取り、錆落とし
スリットホイール ヤナセ(柳瀬)スリットホイールヤナセ(柳瀬)
7,698税込8,468
1個
14日以内出荷
ペーパーがスリットしてあり、特に細かいところや凹凸面の研磨に最適です。
ロボトップ ヤナセ(柳瀬)ロボトップヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1セット(10枚)
5日以内出荷
自動機やロボットに対応する長寿命タイプです。
用途ビート取りやバリ取りに。砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ適合用途ビート取り、バリ取り
ユニコーンZ(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)ユニコーンZ(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
3,298税込3,628
1箱(10個)
15日以内出荷から23日以内出荷
重研削用コーン。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダー特注品 〈台形型〉 ヤナセ(柳瀬)GPサンダー特注品 〈台形型〉ヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(5個)
23日以内出荷
目詰まりがなく最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても使 用できます。
幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダー特注品 〈逆台形型〉 ヤナセ(柳瀬)GPサンダー特注品 〈逆台形型〉ヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(5個)
23日以内出荷
目詰まりがなく最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても使 用できます。
幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダー特注品 〈そろばん型〉 ヤナセ(柳瀬)GPサンダー特注品 〈そろばん型〉ヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(5個)
23日以内出荷
目詰まりがなく最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても使 用できます。
幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪(外径:200 幅:30 穴径:19.05) UFF20030 ヤナセ(柳瀬)研磨輪(外径:200 幅:30 穴径:19.05) UFF20030ヤナセ(柳瀬)
5,198税込5,718
1個
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。 表面の研磨に。 バリ取りにも最適です。外径(Φmm)200幅(mm)30穴径(Φmm)19.05最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪 ヤナセ(柳瀬)研磨輪ヤナセ(柳瀬)
4,498税込4,948
1個
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)180幅(mm)30穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪 ヤナセ(柳瀬)研磨輪ヤナセ(柳瀬)
4,498税込4,948
1個
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)180幅(mm)30穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪 ヤナセ(柳瀬)研磨輪ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1個
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)180幅(mm)25穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪 ヤナセ(柳瀬)研磨輪ヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1個
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。 表面の研磨に。 バリ取りにも最適です。外径(Φmm)150幅(mm)30穴径(Φmm)19.05最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪 ヤナセ(柳瀬)研磨輪ヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)150厚さ(mm)25幅(mm)25サイズ150×25×25.4穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪 ヤナセ(柳瀬)研磨輪ヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。 表面の研磨に。 バリ取りにも最適です。外径(Φmm)150幅(mm)25穴径(Φmm)19.05最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪 ヤナセ(柳瀬)研磨輪ヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)150幅(mm)25穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪 ヤナセ(柳瀬)研磨輪ヤナセ(柳瀬)
8,998税込9,898
1セット(5個)
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)125幅(mm)25穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪 ヤナセ(柳瀬)研磨輪ヤナセ(柳瀬)
8,998税込9,898
1セット(5個)
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)125幅(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪 ヤナセ(柳瀬)研磨輪ヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1セット(5個)
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)100幅(mm)25穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪(外径:200 幅:25 穴径:19.1) UFF20025 ヤナセ(柳瀬)研磨輪(外径:200 幅:25 穴径:19.1) UFF20025ヤナセ(柳瀬)
4,398税込4,838
1個
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)200幅(mm)25穴径(Φmm)19.1最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪(外径:180 幅:25 穴径:12.7) UFF18025 ヤナセ(柳瀬)研磨輪(外径:180 幅:25 穴径:12.7) UFF18025ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1個
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)180幅(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪(外径:125 幅:25 穴径:9.53) ヤナセ(柳瀬)研磨輪(外径:125 幅:25 穴径:9.53)ヤナセ(柳瀬)
8,998税込9,898
1セット(5個)
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)125幅(mm)25穴径(Φmm)9.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000最高使用周速度(m/s[m/min])39RoHS指令(10物質対応)対応

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ホイールタイプ・研磨輪