「外径(Φmm)」から絞り込む
100(2)
125(1)
150(1)
300(7)
340(2)
ペーパーを前面に向けたホイールです。ワーク面に効率よく当たるため、バリ取り研磨力がアップしました。粒度や、スリット幅、ペーパーの腰の強さをワークによって変更することで効率
のよい作業ができます。ご相談をお受けいたします。
幅(mm)340
粒度180
穴径(Φmm)32
外径(Φmm)300
木材、金属の凹凸面研磨やバリ取り、ケバ取りに大変便利です。 何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ、成型加工後の3Dワークバリを除去でき、2次バリを発生させることもありません。サイズ・粒度の特注加工が可能です。ご相談ください。
粒度#180
適合材木材、金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートクラゲに比べて毛丈が長いのでアタリがソフトです。ワークにキズが入りにくいのが特長です。ステンレス加工時に保護シートを破らずにバリを取ることができます。柔軟性に富んだ原反を使用しています。スリット巾が3mmと細いので、よりワークの形状に馴染みます。加工条件の調整により、多様な材質や異形状のワークにも対応可能となります。Φ340はΦ300に比べて毛丈が長いのでよりソフトに当たります。
幅(mm)340
粒度180
穴径(Φmm)32
外径(Φmm)340
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
軽量設計により自動機への負荷を大幅に軽減ワークにキズが入りにくく、かつ効率的にバリを除去できます。
幅(mm)340
粒度180
穴径(Φmm)32
ストレートクラゲに比べて毛丈が長いのでアタリがソフトです。ワークにキズが入りにくいのが特長です。ステンレス加工時に保護シートを破らずにバリを取ることができます。柔軟性に富んだ原反を使用しています。スリット巾が3mmと細いので、よりワークの形状に馴染みます。加工条件の調整により、多様な材質や異形状のワークにも対応可能となります。
幅(mm)340
粒度180
穴径(Φmm)32
外径(Φmm)300
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
ディスクグラインダーでのバリ取り作業に最適です。ディスクグラインダーやストレートグラインダーで簡単作業。木材・金属の凸凹面の研磨やケバ取りに大変便利です。
粒度#180
幅(mm)25
ねじ径(mm)M10
外径(Φmm)100
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
31日以内出荷
スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。使い終わった後のホイールをリサイクルいたします。大きな産業廃棄物の軽減になります。リサイクルでのリピート注文の場合、リサイクル価格で、ご購入できます。
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。
幅(mm)340
粒度180
穴径(Φmm)32
外径(Φmm)300
スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。スリットペーパーに傾斜を付けることによりバリの取れにくいエッジ部分などの除去能力をアップしました
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。
幅(mm)340
粒度180
穴径(Φmm)32
外径(Φmm)300
1個
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。
幅(mm)340
粒度180
穴径(Φmm)32
外径(Φmm)300
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
研磨布ペーパーの先端形状を丸くしたことで、タレットパンチプレス加工後の、小さな穴や溝にもバリ取りが可能です。
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。
粒度#180
厚さ(mm)340
砥材A
外径(mm)300
穴径(mm)32
1本
¥80,980
税込¥89,078
4日以内出荷
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。