ホイールタイプ・研磨輪 :「木工 研磨 ディスク」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
100(2)
125(1)
150(2)
木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
適合材ステンレス、アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般金属の研磨用。木工・プラスチック等樹脂の研磨用。
回転数(適正)ダイヤルG
適合材一般金属、木工、プラスチック等
RoHS指令(10物質対応)対応
木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命がアップ。
幅(mm)25
ねじ径(mm)M10
外径(Φmm)100
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクタイプよりもソフトで加工物に馴染みやすいです。一般仕上げ用として、クリーニング、カエリ取り、表面仕上げに最適です。木工にも適しています。
用途サテン仕上げネジ製品の溝の汚れ落とし。
砥材ナイロン
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
外径(Φmm)150
適合材木工
木材、金属の凹凸面研磨やバリ取り、ケバ取りに大変便利です。 何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ、成型加工後の3Dワークバリを除去でき、2次バリを発生させることもありません。サイズ・粒度の特注加工が可能です。ご相談ください。
粒度#180
適合材木材、金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。