ホイールタイプ・研磨輪 :「金属塗料」の検索結果
ホイールタイプや研磨輪とは、サンダー・グラインダー用研磨製品の一種で、金属の研磨加工やバリ取りなどに使用するものです。円盤状になっており、砥石でできたものや、紙・スポンジの表面にダイヤモンドなどの砥粒をまぶしたものなどがあります。製品の仕上げや表面の清掃、加工過程でできたバリを除くバリ取りなど、金属加工の現場で活躍する製品。用途によって素材や硬度などを選ぶことができます。ホイールタイプの他に、ベルトタイプやシートタイプ、ロールタイプなど種類は豊富です。
関連キーワード
研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)。学年 = コースト(粗い)。直径 = 6インチ。ホイールタイプ = Polishing Wheel。アプリケーション = 金属から錆や塗料を除去
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
RS Pro 研磨ホイール、直径 6 インチRS Pro のこの研磨ホイールは、表面を高品質に仕上げます。卓上又はハンドヘルド機械での使用を想定しており、手動研磨の前に表面を下塗りするのに最適です。 純綿の複数の層から作られたホイールは、硬い金属の塗料を平らにして除去することができ、スチール、黄銅、ニッケル銀、銅、クロムめっきに至るすべての製品を迅速かつ一貫した研磨できます。また、切断コンパウンドを使用してよりきれいに仕上げることもできます。Durable で丈夫な綿製のこの研磨ホイールは、摩耗に耐えることができます。152.4 mm ( 6 インチ)の直径で、平らな広い面に適しています。 RS Pro シリーズの一部であるこの製品は、安全性と信頼性に関する厳格な規格を満たすために厳しくテストされています。この研磨ホイールはスピンドル取り付けに最適で、金属加工や製造などのさまざまな業界で使用されています。特長と利点.純綿研磨ホイール .直径 152.4 mm (6 インチ ) .スチール、黄銅、ニッケル銀、銅、クロムめっき製品に適しています .ベンチ取り付けまたはスピンドル取り付けが可能RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 152mmホイールタイプ = Polishing Wheel
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。