「外径(Φmm)」から絞り込む
CPホイール 7A-VF3M(スリーエム)6日以内出荷
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途機械加工の目つぶし・面粗度の向上。切削加工後のバリ取り。外径(mm)200内径(Φmm)76.2厚さ(mm)25砥粒酸化アルミニウムトラスコ品番370-0038材質ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])3800最高使用周速度(m/s[m/min])39.8[2388]外径×幅W×内径(mm)200×25×76.2仕上がり相当番手320
バリ取りホイール3M(スリーエム)(3件のレビュー)当日出荷
二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。
「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。
現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。
ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。
専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。
用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ
(硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。
(軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。
(中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
EXLホイール 9S-F3M(スリーエム)¥49,980~税込¥54,978~
1セット(3個)
7日以内出荷から16日以内出荷
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途切削加工後のバリ取り。ドリル・ミル加工後の小さなバリ取り。厚さ(mm)25粒度220材質ナイロン不織布最高使用周速度(m/s[m/min])47.1[2826]砥粒シリコンカーバイド仕上がり相当番手220
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります