ロロックユニホイールディスク3M(スリーエム)当日出荷から7日以内出荷
色はぎ、錆とり、パテとぎ、凹凸部のバリとり、狭い凹凸部、プレスラインぎわ(ドリップレール等)やルーフ部分の研磨に適します。
平面と側面が使用でき、耐久性があります。研磨力に優れ、均一な仕上がりが得られます。3Mロロックサンダー5360で使用します。
リムーバルディスク3M(スリーエム)当日出荷
ボディーストライプや両面テープを除去するディスクです。塗装を傷つけず、また塗面を汚しません。素材が柔軟なのでなじみが良く、作業箇所を選びません。ネジ式なので脱着が簡単です。3Mハンドグラインダー5309に3Mロロックホルダー9884を装着して使用します。適正使用回転数は3,500~4,000rpm、最高使用回転数は4,000rpmです。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×10(8枚積層)
フランジ #350B ホイール内径76.2mm用3M(スリーエム)当日出荷
3M(TM)製ホイール製品(LDホイール、CPホイール、EXLホイールなど)をグラインダーやバフレース・専用機に取り付けて使用の際にご使用ください。
仕様15.9mmシャフト用ブッシュ1組付きトラスコ品番485-9049質量(g)100穴径(Φmm)25.4フランジ内径(Φmm)25.4適合ホイール(内径)76.2mm
キュービトロン2 精密平面研削用砥石3M(スリーエム)(1件のレビュー)9日以内出荷
平面研削盤対応の砥石です。
3Mの基幹技術であるマイクロレプリケーションテクノロジー(高精細表面技術)を応用した精密成形砥粒を用いたセラミック砥石です。
大幅な生産性向上、工具費の削減、ワーク品質の向上や安定化に貢献します。
材質砥粒:セラミック砥粒、結合剤:ガラス質(ビトリファイド)砥石周速度(m/min)~2400
LDホイール 7S-F3M(スリーエム)当日出荷
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。放熱性にも優れ目づまりも少なく安定した作業ができます。
用途砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。粒度400
CPホイール 7A-VF3M(スリーエム)6日以内出荷
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途機械加工の目つぶし・面粗度の向上。切削加工後のバリ取り。外径(mm)200内径(Φmm)76.2厚さ(mm)25砥粒酸化アルミニウムトラスコ品番370-0038材質ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])3800最高使用周速度(m/s[m/min])39.8[2388]外径×幅W×内径(mm)200×25×76.2仕上がり相当番手320
ラジアル・ブリッスルブラシ3M(スリーエム)当日出荷
152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。
外径(Φmm)152.4付属品フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11500
バリ取りホイール3M(スリーエム)(3件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。
「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。
現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。
ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。
専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。
用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ
(硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。
(軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。
(中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
LDホイール 8S-F3M(スリーエム)7日以内出荷
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。外径(mm)200内径(Φmm)76.2幅(mm)25粒度400トラスコ品番370-0089最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500最高使用周速度(m/s[m/min])47.1[2826]外径×幅W×内径(mm)200×25×76.2仕上がり相当番手400
EXLホイール 9S-F3M(スリーエム)¥49,980~税込¥54,978~
1セット(3個)
7日以内出荷から16日以内出荷
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途切削加工後のバリ取り。ドリル・ミル加工後の小さなバリ取り。厚さ(mm)25粒度220材質ナイロン不織布最高使用周速度(m/s[m/min])47.1[2826]砥粒シリコンカーバイド仕上がり相当番手220
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります