ベルト研磨 :「ステンレス 研磨」の検索結果

ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)グラインディング用ジルコニアベルト
グラインディングサンダーL-JB用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
用途アルミニウム、ステンレスなどの難削材の軽研削から重研削まで幅広い用途 幅(mm)10 砥材Z(ジルコニア) 周長(mm)330 適合材一般金属や合金鋼など
1セット(2本)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ベルトサンダー用 ジルコニアベルト
ミニエイトベルトサンダー(BS-12)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
用途アルミニウム合金、ステンレスなどの難削材の軽研剤から重研剤まで巾広い用途があり、湿式にも使用出来ます。 幅(mm)8 周長(mm)300 砥材Z(ジルコニア) 適合材アルミニウム合金、ステンレスなど
1パック(30本)
3,598 税込3,958
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニエイトベルトサンダー(BS-12)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
用途一般金属、合金鋼、非鉄金属など、レンジベルトとして多目的、多用途に巾広く使用出来ます。 周長(mm)300 砥材A(かっ色アルミナ) 適合材一般金属、合金鋼、非鉄金属など
1パック(30本)ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックベルト L-JB用
グライディングサンダー(L-JB)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
用途抜群の研削力です。一般金属から特殊合金まで優れた研削力と耐久力があります。 形状ベルト型 砥材セラミック ベルト幅(mm)10 周長(mm)330 適合材一般金属から特殊合金まで
1パック(20本)
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)サンドベルト L-JB用
グライディングサンダー(L-JB)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
用途一般金属、合金鋼、非鉄金属などレジンベルトとして多目的、多用途に巾広く使用出来ます。 適合材一般金属、合金鋼、非鉄金属など 形状ベルト型 周長(mm)330 ベルト幅(mm)10 砥材A(かっ色アルミナ)
1パック(20本)
3,198 税込3,518
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)サンドベルトセット L-JB用
金属などの研磨作業に適したサンドベルトです。
用途リューター グライディングサンダー(L-JB)専用の研磨ベルト セット内容E6060、E6080、E6120、E6180、E6320 〈各5本〉 幅(mm)10 粒度#60、80、120、180、320 セット数25本入 周長(mm)330 適合材金属 ベルト寸法(mm)10×330
1セット(25本)
6,998 税込7,698
3日以内出荷