ラピッドプレップ不織布ベルトノートン(サンゴバン)当日出荷
材料の形状を守りながら表面だけを削ります。材料のヤケを抑制する「クリーンボンドテクノロジー」を採用しています。カラーコードで簡単に粒度が分かります。
用途ステンレス、一般鋼、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ。適合材ステンレス、一般鋼、アルミ、鋳物など材質砥材:アルミナ砥粒(A/O)使用工具ベルトサンダー
ベアテックス ディスクブラシ 100 1Pノートン(サンゴバン)3日以内出荷
シリコンカーバイド砥粒をナイロン地の不織布に塗布したベアテックスRをディスクブラシ状に成型しました。砥粒密度が高いので軽いストロークで高い研磨力を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、プラスチックの表面処理。粒度#36、120適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、プラスチックトラスコ品番825-2540材質不織布砥材:シリコンカーバイド砥粒色オレンジ質量(g)90穴径(Φmm)16最高回転数(min-1[r.p.m])4200最高使用周速度(m/s[m/min])70(4200)外径(Φmm)100
SG R981セラミックベルト 100X915 60#ノートン(サンゴバン)3日以内出荷
用途チタン合金、ニッケル、クロム合金、ステンレス、炭素鋼、一般鋼のバリ取り、表面処理、研削作業粒度#60適合材チタン合金、ニッケル、クロム合金、ステンレス、炭素鋼、一般鋼トラスコ品番825-2544寸法(mm)100×915質量(g)145
研磨研削用ダイヤモンドベルトノートン(サンゴバン)当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。
乾式・湿式両用です。
特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。
用途セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。
金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520砥材ダイヤモンド砥粒長さ(mm)520幅(mm)20質量(g)20
SGブレイズ R980セラミックベルトノートン(サンゴバン)(8件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~
1箱(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
従来のセラミック砥粒を大幅に進化させたレジンクロスベルトです。摩耗の少ないシャープなエッジの砥粒がダイナミックな研削力と耐久力を発揮します。
用途チタン合金、ニッケル、クロム合金、ステンレス、炭素鋼、一般鋼のバリ取り、表面処理、研削作業に。
研磨布ベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)税込¥38,478¥34,980
研磨布ベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)税込¥38,478~¥34,980~