ベルト研磨 :「研磨布」の検索結果
ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
関連キーワード
ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。
乾式・湿式両用です。
特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。
用途セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。
金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
砥材ダイヤモンド砥粒
長さ(mm)520
幅(mm)20
質量(g)20
シリコンカーバイド砥粒をナイロン地の不織布に塗布したベアテックスRをディスクブラシ状に成型しました。砥粒密度が高いので軽いストロークで高い研磨力を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、プラスチックの表面処理。
粒度#36、120
適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、プラスチック
トラスコ品番825-2540
材質不織布砥材:シリコンカーバイド砥粒
色オレンジ
質量(g)90
穴径(Φmm)16
最高回転数(min-1[r.p.m])4200
最高使用周速度(m/s[m/min])70(4200)
外径(Φmm)100
1箱(50個)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。