強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。
発熱による非研削材の変質を起こしにくいです。
テープジョイントを採用しています。
高強度布を使用しています。
用途アルミダイカスト・ステンレス等の重研削向け。
溶接部分の研磨。
幅(mm)12
長さ(mm)330
砥材ジルコニア
質量(g)6
適合材アルミダイカスト、ステンレスなど
砥粒が強靭で切れ味がよく、金属全般の研削や研磨作業の能率をアップします。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材ZA(ジルコニア)
砥粒ジルコニア
適合材金属全般
砥粒が強靭で切れ味がよく、金属全般の研削や研磨作業の能率をアップします。
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
寸法(mm)20×520
砥材ZA
砥粒ジルコニア
適合材金属全般
あらゆる用途に低加圧で切れ味良くご使用できます。
発熱による加工変質(焼け等)が少ないです。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
砥材ZA(ジルコニア)
砥粒ジルコニア
あらゆる用途に低加圧で切れ味良くご使用できます。
発熱による加工変質(焼け等)が少ないです。
寸法(mm)100×915
砥材ZA(ジルコニア)
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。