「外径(Φmm)」から絞り込む
ワイヤーラップミニター翌々日出荷
回転時の遠心力によるブラシ線材の広がりを利用し、フレキシブルに加工箇所への作業を行ないます。交差穴、曲面の穴へのバリ取りに効果的で、また研磨剤を併用し、内径研磨工具としても使用できます。
トラスコ品番499-4124軸径(Φmm)2.34幅(mm)30全長(mm)70タイプ12本線最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛丈(mm)30毛材ピアノ線外径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.8
『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります
切断砥石モトユキ税込¥3,738¥3,398
切断砥石飛騨の匠税込¥329¥299