絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(2)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(50)
  • バーテック(21)
  • エスコ(19)
  • ミニター(19)
  • 高島産業(15)
  • オズボーン(11)
  • PFERD 馬印(10)
  • オフィスマイン(9)
  • FBK(フタバ)(9)
  • RS PRO(8)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(7)
  • TRUSCO(6)
  • (5)
  • 鳴門屋(5)
  • LESSMANN(5)
  • H&H(4)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • ムラキ(3)
外径(Φmm)
  • 32(6)
  • 38(4)
  • 50(14)
  • 65(6)
  • 75(6)
  • 80(1)
  • 100(9)
  • 125(7)
  • 150(7)
  • 200(7)
  • 250(7)
  • 300(6)
  • 305(1)
  • 350(1)
穴径(Φmm)
  • 9.53(3)
  • 10(15)
  • 12.7(12)
  • 13(1)
  • 15.88(9)
  • 19.05(9)
  • 25.4(11)
厚さ(mm)
  • 12(2)
  • 13(11)
  • 19(6)
  • 20(1)
  • 25(11)
  • 32(7)
毛丈(mm)
  • 6(6)
  • 9(4)
  • 12.5(8)
  • 16.5(6)
  • 18.5(6)
  • 22.5(3)
  • 24(1)
  • 25(9)
  • 30(5)
  • 31(3)
  • 37.5(6)
  • 50(6)
  • 62.5(6)
  • 75(5)
  • 75.5(1)
  • 100(1)
6・9・12.5・16.5・18.5・22.5・24・25・30・31・37.5・50・62.5・75・75.5・100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
32(6)
50(14)
65(6)
75(6)
100(9)
125(7)
150(7)
200(7)
250(7)
300(6)
ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・鋼線ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプ鋼線Φ0.3
ホイールブラシ・無砥粒ユニロン ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・無砥粒ユニロンヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から23日以内出荷
耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。
タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5
ホイールブラシ・真鍮 ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・真鍮ヤナセ(柳瀬)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプ真鍮Φ0.15
ホイールブラシ・ユニロングリット ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・ユニロングリットヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から23日以内出荷
たこブラシ 鋼線 ヤナセ(柳瀬)たこブラシ 鋼線ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
線材はスチールワイヤーロープ(SW)を使用しています。 ほつれにくくするため、線体一本一本に樹脂加工しました。 ワイヤロープ3Φ(0.3、49本)の線が1ブロックに10本植えて有り、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり、全体に弾性があり、手元の振動がなく疲れません。 ワイヤの切損が大幅に減少するホルダ付カップブラシです。
用途さび・塗装はがし等。外径(mm)100ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5線径(mm)0.3トラスコ品番332-2777質量(g)175最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ホイールブラシ ヤナセ(柳瀬)インパクト用ホイールブラシヤナセ(柳瀬)
699税込769
1個
当日出荷
強い研削力です。溝部・狭部の研磨に最適です。鋼線・ステンレス・砥粒入りナイロンで使い分けができます。市販のインパクトドライバーで使用できます。ホイール型は広い面に最適です。
用途研磨作業。寸法(mm)75×20×6.35
ホイールブラシ・ステンレス ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・ステンレスヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプSUSΦ0.3
ホイールブラシ・鋼線メッキ ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・鋼線メッキヤナセ(柳瀬)
879税込967
1個
23日以内出荷
インパクト用ホイールブラシ ヤナセ(柳瀬)インパクト用ホイールブラシヤナセ(柳瀬)
739税込813
1個
当日出荷
強い研削力で、溝部・狭部の研磨に最適です。市販のインパクトドライバーで使用できます。ホイール型は広い面に最適です。
用途研磨作業。材質ステンレス寸法(mm)75×20×6.35
ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・鋼線ヤナセ(柳瀬)
689税込758
1個
翌日出荷から10日以内出荷
バリキレブラシEX Φ50 S#80 ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシEX Φ50 S#80ヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1個(1個)
5日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)80砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1.25
バリキレブラシEX Φ50 S#240 ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシEX Φ50 S#240ヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1個(1個)
5日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)240砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)0.75
バリキレブラシEX Φ50 S#120 ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシEX Φ50 S#120ヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1個(1個)
5日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)120砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1.1
バリキレブラシEX Φ50 C#80 ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシEX Φ50 C#80ヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1個(1個)
5日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)80砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1.2
バリキレブラシEX Φ50 C#240 ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシEX Φ50 C#240ヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1個(1個)
5日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)240砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)0.9
バリキレブラシEX Φ50 C#180 ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシEX Φ50 C#180ヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1個(1個)
5日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)180砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1
ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・鋼線ヤナセ(柳瀬)
8,798税込9,678
1個
23日以内出荷
ペーパーで取り切れない隙間にお勧めです。R面にも対応します。
厚さ(mm)32穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2400線径(Φmm)0.3毛丈(mm)75外径(Φmm)300金具径(Φmm)150材質(線材)鋼線
ホイールブラシ・ユニロンダイヤグリット ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・ユニロンダイヤグリットヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を含んでいる為、研削力があります。
バリキレブラシ ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バリキレブラシ ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシヤナセ(柳瀬)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラシホイール(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラシホイール(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
36,980税込40,678
1箱(5個)
41日以内出荷
ユニロン繊維に研磨材を混入した新しいタイプの研磨材です。削り過ぎることなく、表面のみを研磨します。弾性があり、作業者は疲れません。 凹凸面に適しています。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラシホイール(ストレート100S) ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラシホイール(ストレート100S)ヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1個
41日以内出荷
研磨剤入りユニロン繊維の使用で、美しい仕上がり。木目出しや凹凸部の研磨に。
回転数(適正)ダイヤルGRoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーユニロンブラシ ヤナセ(柳瀬)GPサンダーユニロンブラシヤナセ(柳瀬)
22,980税込25,278
1箱(5個)
34日以内出荷
ユニロン繊維に研磨材を混入した新しいタイプの研磨材です。凸凹した面の研磨に最適です。
用途錆取り。木目出し。ケレン作業。幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ・無砥粒ユニロン ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・無砥粒ユニロンヤナセ(柳瀬)
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5
ホイールブラシ・真鍮 ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・真鍮ヤナセ(柳瀬)
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
タイプ真鍮Φ0.15
ホイールブラシ・鋼線メッキ ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・鋼線メッキヤナセ(柳瀬)
809税込890
1個
10日以内出荷
ホイールブラシ・ユニロングリット ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・ユニロングリットヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
ホイールブラシ・ステンレス ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・ステンレスヤナセ(柳瀬)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
タイプSUSΦ0.3
バリキレブラシ専用アーバー ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシ専用アーバーヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
バリキレブラシ ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシヤナセ(柳瀬)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

ホイールブラシ