絞り込み
外径(Φmm)
- 32(6)
- 38(4)
- 50(14)
- 65(6)
- 75(6)
- 80(1)
- 100(8)
- 125(6)
- 150(6)
- 200(6)
- 250(6)
- 300(5)
- 350(1)
穴径(Φmm)
- 9.53(3)
- 10(15)
- 12.7(12)
- 15.88(9)
- 19.05(9)
- 25.4(9)
厚さ(mm)
- 12(2)
- 13(11)
- 19(6)
- 20(1)
- 25(11)
- 32(6)
毛丈(mm)
- 6(6)
- 9(4)
- 12.5(8)
- 16.5(6)
- 18.5(6)
- 22.5(3)
- 24(1)
- 25(9)
- 30(5)
- 31(3)
- 37.5(6)
- 50(6)
- 62.5(6)
- 75(4)
- 75.5(1)
- 100(1)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(50)
- バーテック(22)
- ミニター(19)
- エスコ(15)
- 高島産業(15)
- オズボーン(11)
- PFERD 馬印(10)
- FBK(フタバ)(9)
- オフィスマイン(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- TRUSCO(6)
- 錦(5)
- 鳴門屋(5)
- LESSMANN(5)
- H&H(4)
- ムラキ(3)
- マイト工業株式会社(3)
- NSK(ナカニシ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
特価
「外径(Φmm)」から絞り込む
32(6)
50(14)
65(6)
75(6)
100(8)
125(6)
150(6)
200(6)
250(6)
300(5)

インパクト用ホイールブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥699税込¥7691個当日出荷強い研削力です。溝部・狭部の研磨に最適です。鋼線・ステンレス・砥粒入りナイロンで使い分けができます。市販のインパクトドライバーで使用できます。ホイール型は広い面に最適です。用途研磨作業。寸法(mm)75×20×6.35
ホイールブラシ・無砥粒ユニロン
ヤナセ(柳瀬)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から23日以内出荷耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5
たこブラシ 鋼線
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷線材はスチールワイヤーロープ(SW)を使用しています。 ほつれにくくするため、線体一本一本に樹脂加工しました。 ワイヤロープ3Φ(0.3、49本)の線が1ブロックに10本植えて有り、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり、全体に弾性があり、手元の振動がなく疲れません。 ワイヤの切損が大幅に減少するホルダ付カップブラシです。用途さび・塗装はがし等。トラスコ品番332-2777質量(g)175ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10ねじ径(mm)10外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
バリキレブラシEX Φ50 S#80
ヤナセ(柳瀬)¥15,980税込¥17,5781個(1個)5日以内出荷独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。粒度(#)80砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1.25
バリキレブラシEX Φ50 S#240
ヤナセ(柳瀬)¥15,980税込¥17,5781個(1個)5日以内出荷独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。粒度(#)240砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)0.75
バリキレブラシEX Φ50 S#120
ヤナセ(柳瀬)¥15,980税込¥17,5781個(1個)5日以内出荷独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。粒度(#)120砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1.1
バリキレブラシEX Φ50 C#80
ヤナセ(柳瀬)¥14,980税込¥16,4781個(1個)5日以内出荷独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。粒度(#)80砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1.2
バリキレブラシEX Φ50 C#240
ヤナセ(柳瀬)¥14,980税込¥16,4781個(1個)5日以内出荷独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。粒度(#)240砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)0.9
バリキレブラシEX Φ50 C#180
ヤナセ(柳瀬)¥14,980税込¥16,4781個(1個)5日以内出荷独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。粒度(#)180砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1
インパクト用ホイールブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥739税込¥8131個当日出荷強い研削力で、溝部・狭部の研磨に最適です。市販のインパクトドライバーで使用できます。ホイール型は広い面に最適です。用途研磨作業。材質ステンレス寸法(mm)75×20×6.35
ユニロンブラシホイール(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥35,980税込¥39,5781箱(5個)41日以内出荷ユニロン繊維に研磨材を混入した新しいタイプの研磨材です。削り過ぎることなく、表面のみを研磨します。弾性があり、作業者は疲れません。 凹凸面に適しています。幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラシホイール(ストレート100S)
ヤナセ(柳瀬)¥15,980税込¥17,5781個41日以内出荷研磨剤入りユニロン繊維の使用で、美しい仕上がり。木目出しや凹凸部の研磨に。回転数(適正)ダイヤルGRoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーユニロンブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥22,980税込¥25,2781箱(5個)34日以内出荷ユニロン繊維に研磨材を混入した新しいタイプの研磨材です。凸凹した面の研磨に最適です。用途錆取り。木目出し。ケレン作業。幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応