12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
15(1)
50(2)
65(2)
75(2)
100(3)
125(2)
150(2)
200(2)
250(2)
300(2)
適合電動・空気工具グラインダー 種別ホイールブラシ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

厚さ(mm)13 線径(Φmm)0.25 適合電動・空気工具グラインダー 種別プレスホイールブラシ(インターナル用)
1個
679 税込747
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイック鋼線メッキ線ホイールブラシ
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。 厚さ(mm)13 線径(Φmm)0.25 種別クイックブラシ 材質黄より線(STC) 軸長(mm)27 六角対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)黄より線(STC)
1個
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。円盤状のブラシの中心に穴が開いている形状のため、工具や機械などに同径の軸がついていれば製品の取り付けが可能です。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。 線径(Φmm)0.25 金具径(Φmm)20
1枚
789 税込868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
用途金属製品のバリ取り、サビ落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料の剥離、熔接個所の仕上げ研磨、鋳物や金属面の研磨、酸化被膜の除去取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください) 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.25 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。 金具径(Φmm)38
1個
899 税込989
7日以内出荷

ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)27 線径(Φmm)0.3
1個
949 税込1,044
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。電動グラインダーに取り付けて使用します。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。 線径(Φmm)0.25 ねじ径(Φmm)10(P1.5) 金具径(Φmm)55
1枚
2,398 税込2,638
7日以内出荷

底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。バリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。 線径(Φmm)0.35 ねじ長さ(mm)20 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。 筒径(Φmm)15 筒長(mm)20 ねじ径(Φmm)10P1.5
1本
779 税込857
9日以内出荷

ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等 線径(Φmm)0.3 適合電動・空気工具グラインダー 種別ホイールブラシ 適合材鋳物、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#60 グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入6NY)
毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
用途金属製品のバリ取り、サビ落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料の剥離、熔接個所の仕上げ研磨、鋳物や金属面の研磨、酸化被膜の除去取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください) 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.9 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.15 鋼線軸付ホイールブラシ(SW)
毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
用途金属製品のバリ取り、サビ落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料の剥離、熔接個所の仕上げ研磨、鋳物や金属面の研磨、酸化被膜の除去取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください) 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.15 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
用途金属製品のバリ取り、サビ落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料の剥離、熔接個所の仕上げ研磨、鋳物や金属面の研磨、酸化被膜の除去取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください) 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.7 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります