独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。
軸径(Φmm)6
軸長(mm)30
シャンク径(Φmm)6
材質(軸)スチール
毛材ワイヤ鋼線
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
軸径(Φmm)6
軸長(mm)30
金具幅(mm)7
シャンク径(Φmm)6
線径(mm)-
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用ホイールブラシです。
用途バリ取り、溶接面の仕上げ、スケール除去、鋳バリの除去。
被削材の表面にカーボンなどが付着してはならない製品におすすめです。
内径(Φmm)13
厚さ(mm)10
毛丈(mm)25
材質ステンレスワイヤー
寸法A(mm)10
外径(Φmm)76
最大回転数(min-1[r.p.m])15000
寸法T(mm)25
外径(Φmm)250
内径(Φインチ)2インチ
厚さ(mm)26
毛丈(mm)60
線径(mm)0.3
トラスコ品番522-6988
材質(ブラシ部)ハイカーボンスチール
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
独自技術の採用により、長寿命・高効率なバリ取り作業を実現できます。NCにて高密度のナイロンフィラメントで強力なバリ取り加工ができ、コストを低減できます。
用途エンジン部品・ギア構成部品・金型・ダイカスト・精密研削加工部品などのバリ取りです。
外径(mm)75
長さ(mm)(トリム)17
線径(Φmm)0.35
内径(inch)1/2
最大安全回転数(min-1[r.p.m])20000
先端幅(mm)13
適合アダプタF
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。