3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。
用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 毛材砥粒入りナイロン 入数(本)1
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。 軸径(Φmm)6 入数(本)1
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)軸付ホイールブラシ
RoHS
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。 トラスコ品番407-5202 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000 毛材真鍮 金具径(mm)15 外径(mm)25 金具幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.15
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります