絞り込み
材質(ブラシ部)
  • スチール(2)
  • ステンレス(1)
  • 鋼線(3)
ねじの呼び
  • M10(6)
外径(Φmm)
  • 80
  • 13(7)
  • 16(8)
  • 20(9)
  • 25(11)
  • 40(10)
  • 50(30)
  • 55(12)
  • 60(17)
  • 65(34)
  • 70(9)
  • 75(135)
  • 85(7)
  • 90(46)
  • 95(7)
  • 100(14)
  • 115(2)
  • 120(44)
  • 125(6)
  • 150(8)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(4)
  • (4)
  • 銅・真鍮(2)
線径(Φmm)
  • 0.25(1)
  • 0.5(5)
  • 0.55(1)
毛丈(mm)
  • 25(1)
25
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • E-Value(2)
  • 極龍(2)
  • PFERD 馬印(1)
  • LESSMANN(1)
モノタロウ・E-Value・極龍・PFERD 馬印・LESSMANN
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
スチール(2)
ステンレス(1)
鋼線(3)
カップブラシ モノタロウカップブラシモノタロウ(16件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)質量(g)259最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじピッチ(mm)1.5線径(Φmm)0.25ねじ径(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)約80本数636×4(ワイヤー)グラインダ砥石径(Φmm)100金具径(mm)70適合材鉄鋼、非鉄金属材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
剛腕カップブラシ E-Value剛腕カップブラシE-Value(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。材質(ワイヤー部)硬鋼線ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80最高回転数(min-1[r.p.m])12500研磨対象ステンレス材、鉄板
ステン剛腕カップブラシ E-Valueステン剛腕カップブラシE-Value(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ステンレスの研磨・塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨に最適です。ステンレス線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。 ステンレス線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途ステンレス材の研磨、塗装前のサビ取り、溶接ビート削り、鉄板の研磨作業。適合材ステンレス、鉄板など材質(ワイヤー部)ステンレスねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80最高回転数(min-1[r.p.m])12500
ヒネリブラシ 極龍ヒネリブラシ極龍(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ディスクグラインダー用の平面研磨用カップブラシ。ブラシの線材をドイツ製の機械で強力にヒネリを加えられたツイスト形状で研削力・耐久性があり、強力研磨に適しています。強力なヒネリは鋼線の折れを少なくし、安全性の高い作業が行えます。
用途ディスクグラインダーの平面研磨用カップブラシ(塗装前の研磨・サビ落し、溶接作業の前後処理、コンパネのコンクリート除去等)材質鋼線ねじ径(M×P)M10×P1.5線径(mm)0.5外径(Φmm)80質量(g)約340最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500直径×高さ(mm)約75×55
強靭ヒネリブラシ ステン線 極龍強靭ヒネリブラシ ステン線極龍(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ディスクグラインダー用の平面研磨用カップブラシです。ブラシの線材をドイツ製の機械で強力にヒネリを加えられたツイスト形状で研削力・耐久性があり、強力研磨に適しています。強力なヒネリは鋼線の折れを少なくし、安全性の高い作業が行えます。
用途ディスクグラインダーの平面研磨用カップブラシ(塗装前の研磨・サビ落し、溶接作業の前後処理、コンパネのコンクリート除去等)ねじ径M10×P1.5外径(mm)80線径(mm)0.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500寸法(直径Φ×高さH)(mm)約75×55
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、80d1x8bx19l2 PFERD 馬印RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、80d1x8bx19l2PFERD 馬印
62,980税込69,278
1箱(10個)
4日以内出荷
線径(Φmm)0.55仕様推奨使用速度(rpm):4800~7800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:19全長(mm)50ブラシ幅(mm)8ブラシ径(Φmm)80最高使用速度(m/s)12000(rpm)
ノットカップブラシ LESSMANNノットカップブラシLESSMANN
5,898税込6,488
1個
当日出荷
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。毛材高張度鋼(HT)線外径(Φmm)80ねじ径M10(P1.5)全高(mm)75線径(Φmm)0.5適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番484-0453全長(mm)75質量(g)920ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000ねじ径(mm)10適合材鉄鋼、非鉄金属など

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ