絞り込み
材質(ブラシ部)
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 真鍮(2)
  • 鋼線(3)
ねじの呼び
  • M10(5)
  • M16(1)
外径(Φmm)
  • 85
  • 13(7)
  • 16(8)
  • 20(9)
  • 25(11)
  • 40(10)
  • 50(30)
  • 55(12)
  • 60(17)
  • 65(34)
  • 70(9)
  • 75(135)
  • 80(7)
  • 90(46)
  • 95(7)
  • 100(14)
  • 115(2)
  • 120(44)
  • 125(6)
  • 150(8)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
線径(Φmm)
  • 0.25(3)
  • 0.27(2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(1)
毛丈(mm)
  • 13(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
13・20・30
ブランド
  • アークランドサカモト(2)
  • TRUSCO(1)
  • バーテック(1)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
  • サンフレックス(1)
  • LESSMANN(1)
アークランドサカモト・TRUSCO・バーテック・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・サンフレックス・LESSMANN
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
スチール(1)
ステンレス(1)
真鍮(2)
鋼線(3)
電動工具用カップブラシ TRUSCO電動工具用カップブラシTRUSCO(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
ベベルワイヤーブラシ アークランドサカモトベベルワイヤーブラシアークランドサカモト
619税込681
1個
翌々日出荷
凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。
用途凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としナット径M10×P1.5外径(Φmm)85線径(mm)0.25毛丈(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000呼び寸法(mm)85
カップブラシワイヤー アークランドサカモトカップブラシワイヤーアークランドサカモト
679税込747
1個
翌々日出荷
工業用カップブラシX-LOCK LESSMANN工業用カップブラシX-LOCKLESSMANN
4,698税込5,168
1個
当日出荷
X-LOCK取付機構のカップブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い切削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。仕様最高使用回転数(rpm):11500適合機種X-LOCKグラインダー外径(mm)85線径(mm)0.5
ダイナミック クリンプタイプベベルブラシ バーテックダイナミック クリンプタイプベベルブラシバーテック
14,980税込16,478
1箱(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズです。
用途曲面部のサビ落とし、塗料剥離(べベル・筒型)に。造船・橋梁等の研磨、クリーニングに。溶接前後処理のクリーニングに。メッキ塗装の下地研磨などに。材質真鍮メッキスチールワイヤー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)85
ジスクベベルワイヤー サンフレックスジスクベベルワイヤーサンフレックス
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質鋼線外径(Φmm)85穴径M10ピッチ1.5線径(Φmm)0.3形状べベル型直径(Φmm)85ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
鋼線メッキ線直線ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線直線ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質ねじ径(mm)10線径(Φmm)0.25その他賠償保険付適合100mmグラインダーねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000金具径(mm)65

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ