絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 高島産業(5)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • サンフレックス(3)
  • FBK(フタバ)(3)
  • アークランドサカモト(2)
  • TRUSCO(2)
  • 鳴門屋(2)
  • RELIEF(1)
  • リニア・ビズ(1)
材質(ブラシ部)
  • その他(4)
  • スチール(3)
  • ステンレス(2)
  • 真鍮(3)
  • 銅線(1)
  • 鋼線(9)
ねじの呼び
  • M10(16)
  • M16(5)
外径(Φmm)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 40(4)
  • 44(1)
  • 50(12)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 65(5)
  • 68(1)
  • 75(18)
  • 80(1)
  • 85(3)
  • 90(6)
  • 100(2)
  • 120(4)
適合材
  • アルミ(5)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(6)
  • (8)
  • 銅・真鍮(1)
線径(Φmm)
  • 0.25
  • 0.03(4)
  • 0.1(3)
  • 0.15(15)
  • 0.2(4)
  • 0.27(20)
  • 0.3(53)
  • 0.35(27)
  • 0.38(5)
  • 0.45(3)
  • 0.5(50)
  • 0.51(2)
  • 0.55(6)
  • 0.7(2)
  • 0.75(2)
  • 0.9(5)
  • 1(2)
  • 1.0(2)
  • 1.2(8)
  • 1.25(2)
毛丈(mm)
  • 13(2)
  • 18(1)
  • 20(11)
  • 23(2)
  • 25(12)
  • 30(6)
  • 35(3)
  • 38(2)
13・18・20・23・25・30・35・38
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
スチール(3)
ステンレス(2)
その他(4)
真鍮(3)
銅線(1)
鋼線(9)
カップブラシ モノタロウカップブラシモノタロウ(16件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)質量(g)259最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじピッチ(mm)1.5線径(Φmm)0.25ねじ径(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)約80本数636×4(ワイヤー)グラインダ砥石径(Φmm)100金具径(mm)70適合材鉄鋼、非鉄金属材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用します材質その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ適合材一般鋼
ジスクカップワイヤー サンフレックスジスクカップワイヤーサンフレックス(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。ねじ径(mm)10形状ジスクカップ型ねじピッチ1.5許容回転数(min-1[r.p.m])13000
ベベルワイヤーブラシ アークランドサカモトベベルワイヤーブラシアークランドサカモト
619税込681
1個
翌々日出荷
凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。
用途凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としナット径M10×P1.5外径(Φmm)85線径(mm)0.25毛丈(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000呼び寸法(mm)85
ステンレスカップブラシ ヤナセ(柳瀬)ステンレスカップブラシヤナセ(柳瀬)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から23日以内出荷
耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)SUS Φ0.25適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線ゴールドネオカップブラシ 鳴門屋鋼線ゴールドネオカップブラシ鳴門屋(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途(真鍮メッキ線)ディスクグラインダ電動工具100mm用 (日立・東芝・マキタ・ミタチ・リョービ・高速・神鋼・松下電動工具100mm用共通材質鋼線外径(Φmm)75ねじ径(mm)10毛丈(mm)25線径(Φmm)0.25仕様SWG黄より直線トラスコ品番330-7689質量(g)310タイプソフトタイプねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000内径(Φmm)49ねじ長さ(mm)8全高(mm)55.0スパナ幅17mm金具高さH(mm)22先端幅(mm)13金具径(Φmm)大/65、小/55
ブレにくいカップブラシ RELIEFブレにくいカップブラシRELIEF
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
線材を均一に入れることでバランスがよく、たとえ長期使用により線材が摩耗して少なくなっても回転による片寄りが無く、最後までバランスよく使用できます。
サイズ(mm)Φ75×M10
ワン型ブラシ G線 FBK(フタバ)ワン型ブラシ G線FBK(フタバ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ線カップブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキ線カップブラシヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から23日以内出荷
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸カップワイヤーブラシキンセン サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシキンセンサンフレックス
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線)線径(Φmm)0.25軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質線径(Φmm)0.25その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ
ワイヤーカップブラシ 電動工具用 高島産業ワイヤーカップブラシ 電動工具用高島産業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から15日以内出荷
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離ねじ径(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
クイック鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイック鋼線メッキ線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。材質(ブラシ部)黄より線(STC)軸径6.35 六角線径(Φmm)0.25種別クイックブラシ材質黄より線(STC)軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35
ステンレスカップブラシ 電動工具用 高島産業ステンレスカップブラシ 電動工具用高島産業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離ねじ径(mm)M10毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
ワン型ミニブラシ G線 FBK(フタバ)ワン型ミニブラシ G線FBK(フタバ)
6,698税込7,368
1箱(5個)
4日以内出荷
シリーズ最小径Φ32のワン型ミニブラシが新登場!!ブラシ材質に硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)を採用。粘りが有り折れにくくサビに強い高耐久線。狭い場所用のケレンブラシ最後まで新品感覚。ブラシが摩耗したら二段式スペーサーを順次外す事で最適な毛丈、毛腰がよみがえるブラシ全高を要する場合には別売ジョインターの装着でプラス30mmに対応安心の賠償責任保険付(日本国内での事故に限る)
用途橋梁ボルト廻り等の錆び除去溶接ビード、スパッタ除去塗装の下処理、剥離除去モルタル、コンクリート研磨等最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10P1.5全高(mm)50毛丈(mm)30(二段リングスペーサー付)材質(ブラシ部)硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)外径(Φmm)32適合材モルタル、コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
カップブラシワイヤー アークランドサカモトカップブラシワイヤーアークランドサカモト
679税込747
1個
翌々日出荷
毛丈調整式ケレンブラシ 電動工具用 高島産業毛丈調整式ケレンブラシ 電動工具用高島産業
4,098税込4,508
1個
3日以内出荷
5段階の毛丈調整でブラシ寿命が約3倍長持ちします。 小径のため狭い箇所の通りがスムーズで、作業性が抜群です。 柔軟性と研磨性に優れ、キワまで綺麗な仕上がり感が得られます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離毛材メッキ撚り線 BBR外径(Φmm)44・68線径(Φmm)0.25毛丈(mm)18ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10金具径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
ワン型ブラシ G線 エアー用 FBK(フタバ)ワン型ブラシ G線 エアー用FBK(フタバ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線メッキカップブラシ ヤナセ(柳瀬)エアー用鋼線メッキカップブラシヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1個
23日以内出荷
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75穴径(Φmm)16金具径(mm)60毛丈(mm)20線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
カップブラシ ゴールドメッキ TRUSCOカップブラシ ゴールドメッキTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質ゴールドメッキ線軸径(Φmm)6毛丈(mm)25線径(Φmm)0.25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径Φ6 丸軸軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。適合材金属
メッキ撚り線カップブラシ 空気工具用 高島産業メッキ撚り線カップブラシ 空気工具用高島産業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から15日以内出荷
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
メッキ撚り線カップブラシ 電動工具用 高島産業メッキ撚り線カップブラシ 電動工具用高島産業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から15日以内出荷
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
ケレンブラシ(BBR0.25バンロープ線) TRUSCOケレンブラシ(BBR0.25バンロープ線)TRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。トラスコ品番160-4141全長(mm)0質量(g)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10毛材メッキより線適合材各種金属製品、造船・橋梁等外径(mm)Φ30線径(mm)0.25
75Φ強力キンセンワイヤーブラシ サンフレックス75Φ強力キンセンワイヤーブラシサンフレックス
999税込1,099
1枚
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質真鍮メッキ外径(Φmm)75軸径(Φmm)6(丸軸)厚さ(mm)10線径(Φmm)0.25形状軸付ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])7000
鋼線ゴールドネオカップブラシ 鳴門屋鋼線ゴールドネオカップブラシ鳴門屋(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。
用途空圧工具100mm用 金属表面のクリーニングおよびメンテナンス作業に。 溶接作業の前後に。 塗料のはく離に。材質鋼線外径(Φmm)75穴径(Φmm)16線径(Φmm)0.25トラスコ品番330-7662適合機種アングルディスクグラインダー(瓜生・NPK・空研・日東・不二・ユタニ・ヨコタ各メーカー共通)質量(g)290最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
鋼線メッキ線直線ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線直線ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質ねじ径(mm)10線径(Φmm)0.25その他賠償保険付適合100mmグラインダーねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000金具径(mm)65
カップブラシ リニア・ビズカップブラシリニア・ビズ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。電動工具用とエア工具用2種類があります。
外径(mm)75

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ