絞り込み
材質(ブラシ部)
  • エヌグリット(5)
  • ナイロン(3)
ねじの呼び
  • M10(6)
  • M16(2)
外径(Φmm)
  • 35(1)
  • 65(1)
  • 75(6)
  • 90(4)
  • 95(1)
  • 120(4)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
線径(Φmm)
  • 1.2
  • 0.03(4)
  • 0.1(3)
  • 0.15(14)
  • 0.18(1)
  • 0.2(4)
  • 0.25(27)
  • 0.27(19)
  • 0.3(50)
  • 0.35(29)
  • 0.38(5)
  • 0.45(3)
  • 0.5(48)
  • 0.55(6)
  • 0.7(2)
  • 0.75(2)
  • 0.9(5)
  • 1(2)
  • 1.0(2)
  • 1.25(2)
毛丈(mm)
  • 22(1)
  • 25(1)
22・25
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • (5)
  • コーワ(1)
  • TRUSCO(1)
モノタロウ・錦・コーワ・TRUSCO
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
エヌグリット(5)
ナイロン(3)
カップブラシ ナイロン モノタロウカップブラシ ナイロンモノタロウ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
電動工具用に取り付けて研削、研磨するナイロン材質のカップブラシです。 金属線より飛散が少なく、砥粒入りで作業効率アップ。 ナイロン材質なので、ワークを痛めず研磨・研削が可能です。
用途研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。外径(Φmm)95粒度60適合材ステンレス、アルミ等ねじ径M10×P1.5材質ナイロン(砥粒入り)最高回転数(min-1[r.p.m])12500毛丈(mm)22線径(Φmm)AS1.2/60目/PA612
電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン) TRUSCO電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン)TRUSCO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです 従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています 金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。
用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。毛材砥粒入ナイロン線#80外径(Φmm)75ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.2砥粒#80適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番480-5666材質砥粒入ナイロン線質量(g)162ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10
スーパーカップ SN型 錦スーパーカップ SN型
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
スーパーカップ LN型 錦スーパーカップ LN型
5,798税込6,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
スーパーカップ SH型 錦スーパーカップ SH型
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
カップブラシ コーワカップブラシコーワ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
電動工具用広い平面・凹凸面・R面にも幅広く対応用途に合わせて毛材を選択いただけます
用途金属部品のバリ取り、研磨、サビ取り、塗装はがし、木目出し最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)25
スーパーカップ LH型 錦スーパーカップ LH型
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
スーパーカップ MN型 錦スーパーカップ MN型
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適ねじ径(M×P)10×1.5ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ