絞り込み
材質(ブラシ部)
  • 鋼線(1)
ねじの呼び
  • M10(2)
外径(Φmm)
  • 75(2)
適合材
  • 石材
  • アルミ(31)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(37)
  • セラミックス(1)
  • チタン・ニッケル(2)
  • 木工(9)
  • 樹脂(4)
  • (38)
  • 銅・真鍮(15)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • FBK(フタバ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
鋼線(1)
カップブラシ ヤナセ(柳瀬)カップブラシヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
従来品に比べ高い硬度です。冷間引延により硬度アップします。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。
用途研磨作業。ねじ径(mm)M10材質(ブラシ部)鋼線ヒネリ外径(Φmm)75適合材鉄・一般金属・ステンレス・アルミ・木工・石材・コンクリート
ワン型ブラシ 仕上羽布 FBK(フタバ)ワン型ブラシ 仕上羽布FBK(フタバ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
仕上げの羽布掛け作業をカップ型で使用出来る。(用途に合わせて研磨剤をお選び下さい。)
用途金属・石・木工・プラスチック製品等の鏡面仕上げ等にねじ径M10×P1.5適合材金属・石・木工・プラスチック製品等外径(Φmm)75最高回転数(min-1[r.p.m])9000金具径(mm)Φ63丈(mm)(布丈)25RoHS指令(10物質対応)対応

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ