カップブラシ :「研磨工具」の検索結果

カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
その他(1)
カップ型をしているため比較的広面の作業に適しています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。使用工具:ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください) 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 毛丈(mm)25 外径(Φmm)50
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング