カップブラシ :「研削盤」の検索結果

カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
ステンレス(1)
ナイロン(1)
真鍮(1)
鋼線(1)
外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)20 線径(Φmm)0.3 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10 金具径(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

硬鋼線を真鍮メッキした線材です 研削力が高くワイヤーの折損率が低い 鉄など一般金属の研磨・研掃に
材質(ワイヤー部)鋼線真鍮メッキ 外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)20 線径(Φmm)0.22 材質鋼線真鍮メッキ ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12300 ねじ径(mm)10 金具径(mm)60 適合材鉄など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

回転しながら移動し広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。 トラスコ品番812-2747 毛材砥粒入りナイロン 番手#180
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。
線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキ線カップブラシ
エコ商品
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)鋼線カップブラシ
エコ商品
冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毛腰が軟らかく傷を付けません。真鍮、銅製品および合金製品の 研磨に向きます。木工製品の木目出しに。
線径(Φmm)真鍮 Φ0.15 適合材真鍮、銅、合金、木工 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TBM16-100 タコブラシ鋼線 エアー用 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)タコブラシ鋼線 エアー用
エコ商品
錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。 ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元の振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定しています。ワイヤーの切損が少ないカップブラシです。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16 金具径(mm)60 毛丈(mm)25 線径(Φmm)鋼線 Φ0.3 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)鋼線ヒネリカップブラシ
エコ商品
冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)鋼線 Φ0.5 適合材鉄などの一般金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリ取り・錆取りに最適です。耐熱性に優れています。ブラシの中でも最も広い範囲の研磨に適しています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75 ねじ径(mm)M10×P1.5 金具径(mm)60 毛丈(mm)20 線径(Φmm)SUS Φ0.3 適合材鉄などの一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)カップブラシ
従来品に比べ高い硬度です。冷間引延により硬度アップします。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。
用途研磨作業。 穴径(Φmm)10 ねじ径M10 外径(Φmm)75 毛材ステンレス 適合材鉄・一般金属・ステンレス
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元への振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定していま
仕様●外径(mm):100●穴径(mm):16●金具径(mm):60●線種 Material:鋼線Φ0.3●毛丈(mm):25●最大回転数(min-1):12000 アズワン品番65-9609-59
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75 穴径(Φmm)16 金具径(mm)60 毛丈(mm)20 線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25 適合材鉄などの一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
15日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ステンレスカップブラシ
エコ商品
耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)SUS Φ0.25 適合材ステンレス 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75 ねじ径(mm)M10×P1.5 金具径(mm)60 毛丈(mm)25 線径(Φmm)鋼線 Φ0.3 適合材鉄などの一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)カップブラシ
従来品に比べ高い硬度です。冷間引延により硬度アップします。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。
用途研磨作業。 ねじ径(mm)M10 材質(ブラシ部)鋼線ヒネリ 外径(Φmm)75 適合材鉄・一般金属・ステンレス・アルミ・木工・石材・コンクリート
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)ステンレスヒネリカップブラシ
エコ商品
耐酸性・耐アルカリ性に優れています。 耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)SUS Φ0.5 適合材ステンレス 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75 ねじ径(mm)M10×P1.5 金具径(mm)60 毛丈(mm)25 線径(Φmm)SUS Φ0.4 適合材鉄などの一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)エアー用鋼線カップブラシ
エコ商品
冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75 穴径(Φmm)16 金具径(mm)60 毛丈(mm)20 線径(Φmm)鋼線 Φ0.3 適合材鉄などの一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
15日以内出荷

『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります