カップブラシ :「メッキ 研磨剤」の検索結果
関連キーワード
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
銅線(1)
鋼線(4)
用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用します
材質鋼
その他賠償保険付
種別電動工具用カップブラシ
適合材一般鋼
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。
材質(ブラシ部)黄より線(STC)
軸径6.35 六角
線径(Φmm)0.25
種別クイックブラシ
材質黄より線(STC)
軸長(mm)27
六角対辺(mm)6.35
材質鋼
ねじ径(mm)10
線径(Φmm)0.25
その他賠償保険付
適合100mmグラインダー
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
金具径(mm)65
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業
金具径(Φmm)65
磁石径(Φmm)100
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。
穴径(Φmm)13
厚口線径(Φmm)0.25
金具径(Φmm)60
磁石径(Φmm)100
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。