絞り込み
ブランド
  • サンフレックス
  • モノタロウ(6)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(46)
  • 高島産業(36)
  • (29)
  • エスコ(20)
  • ヤナセ(柳瀬)(18)
  • バーテック(15)
  • TRUSCO(12)
  • FBK(フタバ)(11)
  • ミヤキ(8)
  • RS PRO(7)
  • LESSMANN(6)
  • アークランドサカモト(5)
  • マキタ(5)
  • 東安(5)
  • H&H(4)
  • オズボーン(4)
  • PROMOTE(プロモート)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
材質(ブラシ部)
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
  • 真鍮(3)
  • 鋼線(3)
ねじの呼び
  • M10(4)
外径(Φmm)
  • 50(4)
  • 65(4)
  • 75(7)
  • 85(1)
線径(Φmm)
  • 0.15(2)
  • 0.25(3)
  • 0.3(4)
  • 0.5(1)
0.15・0.25・0.3・0.5
毛丈(mm)
  • 21(1)
  • 22(1)
21・22
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
スチール(2)
ステンレス(2)
真鍮(3)
鋼線(3)
六角軸カップワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシ鋼線サンフレックス(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質(ブラシ部)鋼線線径(Φmm)0.3仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
ジスクカップワイヤー サンフレックスジスクカップワイヤーサンフレックス(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。ねじ径(mm)10形状ジスクカップ型ねじピッチ1.5許容回転数(min-1[r.p.m])13000
六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線 サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線サンフレックス(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)真鍮線線径(Φmm)0.15軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
六角軸カップワイヤーブラシステンレス線 サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシステンレス線サンフレックス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)ステンレス線線径(Φmm)0.3軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
六角軸カップワイヤーブラシキンセン サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシキンセンサンフレックス
979税込1,077
1個
当日出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線)線径(Φmm)0.25軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
75Φ強力キンセンワイヤーブラシ サンフレックス75Φ強力キンセンワイヤーブラシサンフレックス
999税込1,099
1枚
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質真鍮メッキ外径(Φmm)75軸径(Φmm)6(丸軸)厚さ(mm)10線径(Φmm)0.25形状軸付ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])7000
Φ75 カップブラシ キンセン サンフレックスΦ75 カップブラシ キンセンサンフレックス
629税込692
1個
6日以内出荷
4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ
用途4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ材質(ブラシ部)キンセン外径(Φmm)75取付ネジ径M10毛丈(mm)22材質真鍮メッキねじピッチ1.5外径D(Φmm)75ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])12500
精密毛ブラシ3本セット サンフレックス精密毛ブラシ3本セットサンフレックス
1,498税込1,648
1箱(3本)
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。
用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。セット内容No.H-340、No.H-341、No.H-342許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ステンブラシ 3種セット サンフレックスステンブラシ 3種セットサンフレックス
799税込879
1セット(3本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)2.34ねじ径(mm)10セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型×各1ねじピッチ1.5許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ジスクベベルワイヤー サンフレックスジスクベベルワイヤーサンフレックス
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質鋼線外径(Φmm)85穴径M10ピッチ1.5線径(Φmm)0.3形状べベル型直径(Φmm)85ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ