絞り込み
材質(ブラシ部)
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
  • 真鍮(3)
  • 鋼線(3)
外径(Φmm)
  • 50(4)
  • 65(4)
  • 75(7)
  • 85(1)
ねじの呼び
  • M10(4)
線径(Φmm)
  • 0.15(2)
  • 0.25(3)
  • 0.3(4)
  • 0.5(1)
毛丈(mm)
  • 21(1)
  • 22(1)
ブランド
  • サンフレックス
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(46)
  • 高島産業(36)
  • (28)
  • ヤナセ(柳瀬)(18)
  • バーテック(15)
  • TRUSCO(12)
  • エスコ(11)
  • FBK(フタバ)(11)
  • ミヤキ(8)
  • LESSMANN(6)
  • マキタ(5)
  • 東安(5)
  • アークランドサカモト(4)
  • H&H(4)
  • オズボーン(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • 鳴門屋(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
スチール(2)
ステンレス(2)
真鍮(3)
鋼線(3)
  • 六角軸カップワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス

    六角軸カップワイヤーブラシ鋼線

    サンフレックス(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質(ブラシ部)鋼線線径(Φmm)0.3仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
  • ジスクカップワイヤー サンフレックス

    ジスクカップワイヤー

    サンフレックス(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。ねじ径(mm)10形状ジスクカップ型ねじピッチ1.5許容回転数(min-1[r.p.m])13000
  • 六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線 サンフレックス

    六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線

    サンフレックス(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)真鍮線線径(Φmm)0.15軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 六角軸カップワイヤーブラシステンレス線 サンフレックス

    六角軸カップワイヤーブラシステンレス線

    サンフレックス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)ステンレス線線径(Φmm)0.3軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 六角軸カップワイヤーブラシキンセン サンフレックス

    六角軸カップワイヤーブラシキンセン

    サンフレックス
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線)線径(Φmm)0.25軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 75Φ強力キンセンワイヤーブラシ サンフレックス

    75Φ強力キンセンワイヤーブラシ

    サンフレックス
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質真鍮メッキ外径(Φmm)75軸径(Φmm)6(丸軸)厚さ(mm)10線径(Φmm)0.25形状軸付ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])7000
  • ジスクベベルワイヤー サンフレックス

    ジスクベベルワイヤー

    サンフレックス
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質鋼線外径(Φmm)85穴径M10ピッチ1.5線径(Φmm)0.3形状べベル型直径(Φmm)85ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
  • Φ75 カップブラシ キンセン サンフレックス

    Φ75 カップブラシ キンセン

    サンフレックス
    629税込692
    1個
    6日以内出荷
    4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ
    用途4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ材質(ブラシ部)キンセン外径(Φmm)75取付ネジ径M10毛丈(mm)22材質真鍮メッキねじピッチ1.5外径D(Φmm)75ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])12500
  • 精密毛ブラシ3本セット サンフレックス

    精密毛ブラシ3本セット

    サンフレックス
    1,498税込1,648
    1箱(3本)
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。
    用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。セット内容No.H-340、No.H-341、No.H-342許容回転数(min-1[r.p.m])30000
  • ステンブラシ 3種セット サンフレックス

    ステンブラシ 3種セット

    サンフレックス
    799税込879
    1セット(3本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)2.34ねじ径(mm)10セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型×各1ねじピッチ1.5許容回転数(min-1[r.p.m])30000

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ