カップブラシ :「ペフ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブラシ径(Φmm)250
仕様推奨使用速度(rpm):1800~2700、最高使用速度(rpm):3600
長さ(mm)トリム:50
最大穴径(mm)アーバー:100
アーバ直径(Φmm)50.8
ブラシ幅(mm)60
最高使用速度(m/s)3600(rpm)
線径(Φmm)0.55
仕様推奨使用速度(rpm):4800~7800
軸径(Φmm)6
長さ(mm)トリム:19
全長(mm)50
ブラシ幅(mm)8
ブラシ径(Φmm)80
最高使用速度(m/s)12000(rpm)
ねじ径(mm)M10×1.5
線径(Φmm)0.35
仕様推奨使用速度(rpm):6300~12500,結び数:18
長さ(mm)トリム:22
ブラシ径(Φmm)65
最高使用速度(m/s)12500(rpm)
ブラシ径(Φmm)65
線径(Φmm)0.35
仕様推奨使用速度(rpm):5000~12500,結び数:18
長さ(mm)トリム:22
ねじ径(mm)M10×1.5
最高使用速度(m/s)12500(rpm)
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。