カップブラシ :「塗装はがし サンダー」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
真鍮(1)
鋼線(1)
バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 毛材真鍮メッキ鋼線 外径(Φmm)75 ねじ径M10(P1.5) 線径(Φmm)0.27 適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番471-4482 材質真鍮メッキ鋼線 質量(kg)9.15 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10 適合材鉄鋼、非鉄金属など 金具径(Φmm)71
1箱(30個)
41,980 税込46,178
翌日出荷

『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります