8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。 外径(Φmm)85 毛丈(mm)12 線径(Φmm)0.22 金具径(Φmm)60 材質鋼線メッキ ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 材質(ブラシ部)鋼線メッキ ねじ径(M×P)10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16 金具径(mm)65 毛丈(mm)15 線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25 適合材一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。 外径(Φmm)85 毛丈(mm)12 線径(Φmm)0.22 金具径(Φmm)60 材質鋼線 粒度220 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 材質(ブラシ部)鋼線 ねじ径(M×P)10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)鋼線ベベルブラシ
RoHS
冷間引延により硬度をアップ。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)85 ねじ径(mm)M10×P1.5 金具径(mm)63 毛丈(mm)13 線径(Φmm)鋼線 Φ0.3 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)85 ねじ径(mm)M10×P1.5 金具径(mm)63 毛丈(mm)13 線径(Φmm)SUS Φ0.3 適合材ステンレス 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

冷間引延により硬度をアップ。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16 金具径(mm)65 毛丈(mm)15 線径(Φmm)鋼線 Φ0.3 適合材一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

硬鋼線を真鍮メッキした毛材です。 研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)85 ねじ径(mm)M10×P1.5 金具径(mm)63 毛丈(mm)13 線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25 適合材鉄、一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。金属や木材のバリ取り・錆取りに最適です。
外径(Φmm)85 ねじ径(mm)M10×P1.5 金具径(mm)62 毛丈(mm)20 線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります