ベベルブラシ :「研削盤」の検索結果

ベベルブラシとは、電動工具に取り付け、ペンキなどを剥がす研磨材です。他にも、サビを落としたり、溶接などのためのバリ取りをしたり、塗装などの前の表面仕上げをしたり、ゴム製造の際のエッジ仕上げをしたりといった多様な用途のために使用。丸く平らな金具に平たくブラシがついている形状で、素材はステンレスや真鍮メッキのものが一般的です。ブラシの部分がノット型にネジってあるものもあり、こちらはさらに研削力や研掃力に優れています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
85(4)
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 外径(mm)85 取付部M10ピッチ1.5 線径(mm)0.5 材質硬鋼線ヒネリ 形状ジスクべベル型 ねじピッチ1.5 ねじ径(mm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 外径(mm)85 取付部M10ピッチ1.5 線径(mm)0.3 材質ステン線 形状ジスクべベル型 ねじピッチ1.5 ねじ径(mm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
2,398 税込2,638
9日以内出荷

ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 外径(mm)85 取付部M10ピッチ1.5 線径(mm)0.25 材質キンセン 形状ジスクべベル型 ねじピッチ1.5 ねじ径(mm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

サンフレックスジスクベベルワイヤー
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 直径(Φmm)85 穴径M10ピッチ1.5 材質真鍮 形状べベル型 ねじピッチ1.5 ねじ径(mm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(mm)85
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります