絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.3(4)
  • 2.34(3)
  • 3(27)
  • 6(7)
外径(Φmm)
  • 23
  • 5(58)
  • 6(21)
  • 8(39)
  • 10(55)
  • 12(23)
  • 13(56)
  • 14(27)
  • 15(98)
  • 19(19)
  • 20(108)
  • 22(44)
  • 25(132)
  • 30(48)
  • 38(17)
  • 40(47)
  • 50(103)
  • 65(53)
  • 75(69)
  • 100(37)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
ブランド
  • TRUSCO(12)
  • NSK(ナカニシ)(7)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4)
  • サンフレックス(3)
  • LESSMANN(3)
  • オズボーン(2)
  • ムラキ(1)
  • PFERD 馬印(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ブラシステンレス TRUSCO平型ブラシステンレスTRUSCO(4件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3摘要ステンレス、アルミ製品の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)ステン0.1(304)
平型ブラシ 真鍮 TRUSCO平型ブラシ 真鍮TRUSCO(3件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨 細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3材質軸:快削鋼(SUM24L)ブラシ:真鍮最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)0.1毛材真鍮適合材真鍮、銅、合金
工業用ブラシ ラフタフ オズボーン工業用ブラシ ラフタフオズボーン
4,198税込4,618
1個
当日出荷
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用軸付ブラシです。
用途円筒状の穴や内面のバリ取り、塗装除去、表面処理。毛丈(mm)29軸径(Φmm)6
エンド型ブラシ(軸径6mm・ワイヤ鋼線) LESSMANNエンド型ブラシ(軸径6mm・ワイヤ鋼線)LESSMANN(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。軸径(Φmm)6材質軸:スチール、線材:鋼線毛材ワイヤ鋼線
平型ブラシナイロン TRUSCO平型ブラシナイロンTRUSCO
529税込582
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3摘要仕上げ、艶出し、クリーニング質量(g)3.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)ナイロン0.2
真鍮 ワイヤーブラシ NSK(ナカニシ)真鍮 ワイヤーブラシNSK(ナカニシ)
4,998税込5,498
1パック(10本)
当日出荷
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材真鍮
ステンレスワイヤーブラシ NSK(ナカニシ)ステンレスワイヤーブラシNSK(ナカニシ)
4,898税込5,388
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
幅(mm)1.5軸長(mm)43毛材SUS304
ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
外径(Φmm)23厚さ(mm)2その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア軸付ホイールブラシ(ロビンソン)軸長(mm)40線径(Φmm)0.1金具径(mm)10
ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
999税込1,099
1個
当日出荷
外径(Φmm)23厚さ(mm)2その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア軸付ホイールブラシ(ロビンソン)軸長(mm)40線径(Φmm)0.1金具径(mm)10
ワイヤーブラシ スチール NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ スチールNSK(ナカニシ)
4,998税込5,498
1パック(10本)
当日出荷
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材スチール
平型ブラシ硬綱線 TRUSCO平型ブラシ硬綱線TRUSCO
869税込956
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3摘要金属製品の剥離、研削最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)硬鋼線0.1
平型ブラシ グリットナイロン TRUSCO平型ブラシ グリットナイロンTRUSCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。外径(Φmm)23軸径(Φmm)3トラスコ品番272-7137摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし質量(g)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)砥粒入りナイロン0.3毛材砥粒入ナイロン#320適合材金属
毛ブラシ ソフト 山羊毛 10本入 NSK(ナカニシ)毛ブラシ ソフト 山羊毛 10本入NSK(ナカニシ)
3,398税込3,738
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
毛材山羊
精密ワイヤー サンフレックス精密ワイヤーサンフレックス
639税込703
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000
精密ワイヤーブラシ ホイール型(鋼線) サンフレックス精密ワイヤーブラシ ホイール型(鋼線)サンフレックス
799税込879
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。軸径(Φmm)2.34外径(Φmm)23形状ホイール型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(ブラシ部)鋼線アズワン品番64-1165-40
平型バフ TRUSCO平型バフTRUSCO
759税込835
1個
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易です。
用途ネオセーム:やわらかい研磨力のある合成皮革なので鏡面研磨・最終艶出しに最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径×軸長(mm)3×40材質毛材/合成皮革(ネオセーム)形状合成皮革ベージュ摘要鏡面仕上げ、最終艶出し最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000材質(軸)快削鋼
精密ブラシ・砥粒入りユニロン 〈ホイール型〉 ヤナセ(柳瀬)精密ブラシ・砥粒入りユニロン 〈ホイール型〉ヤナセ(柳瀬)
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
寸法C(mm)3寸法D(mm)40粒度#180最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000軸径(Φmm)3タイプ砥粒入りユニロンΦ0.45軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ラフタフ オズボーンラフタフオズボーン
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法T(mm)29シャンク径(Φmm)6材質ステンレスワイヤー寸法L(mm)43最大回転数(min-1[r.p.m])20000
平型ブラシアラミド繊維 TRUSCO平型ブラシアラミド繊維TRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3摘要金型等の仕上げ、クリーニング質量(g)3.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)アラミド繊維
平型ブラシ フランネル(布) TRUSCO平型ブラシ フランネル(布)TRUSCO
769税込846
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたチャモイス(鹿皮)・フランネル(布)の2タイプの艶出しブラシ。
用途チャモイス:研磨力のある鹿皮なので鏡面研磨・最終艶出しに。フランネル:やわらかいフランネルの積層パフでほこり取り、最終艶出しに。軸径(Φmm)3材質フランネル(布)形状フランネル幅(mm)5全長(mm)45摘要ほこり取り、最終艶出し最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー材質(軸)快削鋼
ミニチュア鋼線軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュア鋼線軸付ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
999税込1,099
1個
当日出荷
外径(Φmm)23厚さ(mm)2その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア軸付ホイールブラシ(ロビンソン)軸長(mm)40線径(Φmm)0.1金具径(mm)10
ファイバーサンダー 積層タイプ フランジ3段固定式(軸径3mm) NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ フランジ3段固定式(軸径3mm)NSK(ナカニシ)
7,798税込8,578
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。不織布をフランジで特殊固定することにより通常より硬いアタリ感が得られます。狙う加工面仕上げのスピードアップが可能です。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)3入数(本)5
平型ブラシ TRUSCO平型ブラシTRUSCO
899税込989
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れた平型ブラシです。
用途細かい溝、コーナーの調整、凹凸部、パイプの内面の研磨。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3材質/仕上軸:快削鋼、毛材:ステンレス摘要金属製品のバリ取り、サビ落とし最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40毛材ステンレス線径(mm)0.08
エンド型ブラシ高張度真鍮波線 LESSMANNエンド型ブラシ高張度真鍮波線LESSMANN
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軸径(Φmm)6外径(mm)23トラスコ品番128-9230材質軸:スチール、線材:真鍮線全長(mm)68質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)43毛丈(mm)25毛材高張度真鍮波線線径(mm)0.25
軸付エンド型ブラシ LESSMANN軸付エンド型ブラシLESSMANN
1,398税込1,538
1個
当日出荷
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に。軸径(Φmm)6.0材質軸:スチール、線材:真鍮線2018年トラスコ掲載ページ5 1379
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、23d1x23d2 PFERD 馬印PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、23d1x23d2PFERD 馬印
47,980税込52,778
1箱(10個)
4日以内出荷
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)10000~15000、結び数:8長さ(mm)トリム:28全長(mm)68カップ径(Φmm)23ブラシ径(Φmm)23最高使用速度(m/s)20000(rpm)
耐熱ナイロンブラシ 5本入 NSK(ナカニシ)耐熱ナイロンブラシ 5本入NSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1セット(5本)
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(mm)23トラスコ品番476-9431幅(mm)1.5質量(g)18最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)45毛材耐熱ナイロン
ダイヤ入りナイロンブラシ NSK(ナカニシ)ダイヤ入りナイロンブラシNSK(ナカニシ)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3毛材ダイヤモンド砥粒入ナイロン
精密ブラシ・白毛(ソフト) 〈ホイール型〉 ヤナセ(柳瀬)精密ブラシ・白毛(ソフト) 〈ホイール型〉ヤナセ(柳瀬)
5,498税込6,048
1箱(10個)
5日以内出荷から23日以内出荷
寸法C(mm)3寸法D(mm)40最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000軸径(Φmm)3タイプ白毛ソフト軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・ダイヤ砥粒入りユニロン 〈ホイール型〉 ヤナセ(柳瀬)精密ブラシ・ダイヤ砥粒入りユニロン 〈ホイール型〉ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1個
14日以内出荷
寸法C(mm)3寸法D(mm)40粒度#400最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000軸径(Φmm)3タイプダイヤユニロンΦ0.25軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・ステンレス 〈ホイール型〉 ヤナセ(柳瀬)精密ブラシ・ステンレス 〈ホイール型〉ヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から23日以内出荷
寸法C(mm)3寸法D(mm)40軸径(Φmm)3タイプSUSΦ0.1軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
平型ブラシ(軸径3mm・外径23mm) TRUSCO平型ブラシ(軸径3mm・外径23mm)TRUSCO
34,980税込38,478
1箱(50本)
当日出荷
50本入のお買い得パックです コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れた平型ブラシです 軸付なので取り付け交換が容易です。
用途細かい部分の研磨。細かい溝の研磨。コーナーの調整。凹凸部の研磨。パイプの内面研磨。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。外径(Φmm)23軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40材質(軸)快削鋼
精密ワイヤーブラシ ホイール型 真鍮線 サンフレックス精密ワイヤーブラシ ホイール型 真鍮線サンフレックス
639税込703
1本
5日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。外径(mm)23軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質真鍮線形状ホイール型
平型ブラシモノエイト TRUSCO平型ブラシモノエイトTRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3摘要静電気を抑えた仕上げ、クリーニング質量(g)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)モノエイト0.15
平型ブラシ ダイヤ0.25mm TRUSCO平型ブラシ ダイヤ0.25mmTRUSCO
3,598税込3,958
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。外径(Φmm)23軸径(Φmm)3トラスコ品番259-0611摘要金属・セラミック製品の研磨、スケールの除去質量(g)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)ダイヤ0.25
ミニチュア黒毛軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュア黒毛軸付ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
799税込879
1個
4日以内出荷
外径(Φmm)23厚さ(mm)2その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア軸付ホイールブラシ(ロビンソン)軸長(mm)40線径(Φmm)0.1金具径(mm)10
OSBORN ステン軸付ブラシ ラフタフ ムラキOSBORN ステン軸付ブラシ ラフタフムラキ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
オズボーン工業用ブラシ 軸付ブラシ ステンレスワイヤー(ストレート及びクリンブト):ステンレス素材。被削材の表面にカーボンなどが付着してはなれない製品にお勧めです。 回転時ブラシが開きます。
シャンク径(Φmm)6寸法L(mm)43最大安全回転数(min-1[r.p.m])20000長さT(mm)トリム:29
軸付ブラシ