精密セラミックファイバーブラシ エンドタイプヤナセ(柳瀬)34日以内出荷
最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15材質(線材)セラミック
精密セラミックファイバーブラシ 軸付カップタイプヤナセ(柳瀬)34日以内出荷
最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)8材質(線材)セラミック
六角軸ブラシ ステンレスヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
ステンレス材で破損が少なく酸、アルカリ等にも強く狭い穴などの清掃に最適です。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500材質(線材)ステンレス
六角軸ブラシ 真鍮ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
真鍮で柔らかい線材です。そのため、キズをつけにくく密度が高く狭い穴などの清掃に最適です。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500材質(線材)真鍮
六角軸ブラシ 鋼線メッキヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
鋼線メッキで非常に硬い線材です。回転しながら移動し広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500材質(線材)鋼線メッキ
セーフティブラシ(ホイール型)ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。
ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。安全性が求められる現場でご使用ください。
軸径(Φmm)6厚さ(mm)8タイプ鋼線メッキ波線 Φ0.3最高回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)25毛丈(mm)22.5外径(Φmm)78RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティブラシ(エンド型)ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。
ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。安全性が求められる現場でご使用ください。
軸径(Φmm)6タイプ鋼線メッキ波線 Φ0.3軸長(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・白毛(ソフト) 〈ホイール型〉ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷から23日以内出荷
寸法C(mm)3寸法D(mm)40最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000軸径(Φmm)3タイプ白毛ソフト軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・白毛(ソフト) 〈カップ型〉ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
寸法A(mm)14寸法B(mm)8寸法C(mm)3寸法D(mm)36最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000軸径(Φmm)3タイプ白毛ソフト軸長(mm)36毛丈(mm)8ブラシ直径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・白毛(ソフト) 〈エンド型〉ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷から23日以内出荷
寸法C(mm)3寸法D(mm)36最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000軸径(Φmm)3タイプ白毛ソフト軸長(mm)36材質(毛)羊RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・砥粒入りユニロン 〈ホイール型〉ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
寸法C(mm)3寸法D(mm)40粒度#180最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000軸径(Φmm)3タイプ砥粒入りユニロンΦ0.45軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・砥粒入りユニロン 〈カップ型〉ヤナセ(柳瀬)¥12,980~税込¥14,278~
1箱(10個)
14日以内出荷
寸法C(mm)3粒度#180最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000軸径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・黒毛 〈ホイール型〉ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷から23日以内出荷
馬毛を使っていますので、静電気の発生が少ないです。
寸法C(mm)3寸法D(mm)40最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000軸径(Φmm)3タイプ黒毛軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・黒毛 〈カップ型〉ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000軸径(Φmm)3タイプ黒毛RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・黒毛 〈エンド型〉ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
寸法C(mm)3寸法D(mm)36最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000軸径(Φmm)3タイプ黒毛軸長(mm)36材質(毛)馬RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・ダイヤ砥粒入りユニロン 〈ホイール型〉ヤナセ(柳瀬)14日以内出荷
寸法C(mm)3寸法D(mm)40粒度#400最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000軸径(Φmm)3タイプダイヤユニロンΦ0.25軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・ダイヤ砥粒入りユニロン 〈カップ型〉ヤナセ(柳瀬)14日以内出荷
寸法C(mm)3粒度#400最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000軸径(Φmm)3タイプダイヤユニロンΦ0.25RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・ステンレス 〈ホイール型〉ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷から23日以内出荷
寸法C(mm)3寸法D(mm)40軸径(Φmm)3タイプSUSΦ0.1軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・ステンレス 〈エンド型〉ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
寸法C(mm)3寸法D(mm)36最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000軸径(Φmm)3タイプSUSΦ0.1軸長(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 〈軸付ホイールブラシ〉ヤナセ(柳瀬)当日出荷から23日以内出荷
寸法C(mm)6寸法D(mm)35タイプ真鍮Φ0.15RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 〈軸付カップブラシ〉ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷から23日以内出荷
寸法C(mm)6タイプ真鍮Φ0.15RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 〈軸付エンドブラシ〉ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷から23日以内出荷
寸法C(mm)6タイプ真鍮Φ0.15RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ 〈軸付剣先型ブラシ〉ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷から23日以内出荷
タイプ鋼線メッキΦ0.25寸法D(mm)25寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ 〈軸付ホイールブラシ〉ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷から23日以内出荷
寸法C(mm)6寸法D(mm)35タイプ鋼線メッキΦ0.25RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ 〈軸付アザミ型ブラシ〉ヤナセ(柳瀬)¥21,980~税込¥24,178~
1箱(10個)
5日以内出荷から23日以内出荷
寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000タイプ鋼線メッキΦ0.25RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線 〈軸付カップブラシ〉ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷から23日以内出荷
寸法C(mm)6タイプ鋼線Φ0.3RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線 〈軸付エンドブラシ〉ヤナセ(柳瀬)当日出荷から23日以内出荷
寸法C(mm)6タイプ鋼線Φ0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ軸付ネジリブラシ ユニロングリットヤナセ(柳瀬)¥29,980~税込¥32,978~
1箱(10個)
23日以内出荷
寸法C(mm)3粒度#500最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ軸付ネジリブラシ ユニロンヤナセ(柳瀬)¥29,980~税込¥32,978~
1箱(10個)
23日以内出荷
寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200タイプ無砥粒RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ軸付ネジリブラシ ステンレスヤナセ(柳瀬)¥37,980~税込¥41,778~
1箱(10個)
23日以内出荷
寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応