精密セラミックファイバーブラシ 筆型タイプヤナセ(柳瀬)34日以内出荷
最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。毛丈(mm)15材質(線材)セラミック
セーフティブラシ(ホイール型)ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。
ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。安全性が求められる現場でご使用ください。
軸径(Φmm)6厚さ(mm)8タイプ鋼線メッキ波線 Φ0.3最高回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)25毛丈(mm)22.5外径(Φmm)78RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・白毛(ソフト) 〈カップ型〉ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
寸法A(mm)14寸法B(mm)8寸法C(mm)3寸法D(mm)36最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000軸径(Φmm)3タイプ白毛ソフト軸長(mm)36毛丈(mm)8ブラシ直径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・砥粒入りユニロン 〈カップ型〉ヤナセ(柳瀬)¥12,980~税込¥14,278~
1箱(10個)
14日以内出荷
寸法C(mm)3粒度#180最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000軸径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・黒毛 〈カップ型〉ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000軸径(Φmm)3タイプ黒毛RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・ダイヤ砥粒入りユニロン 〈カップ型〉ヤナセ(柳瀬)14日以内出荷
寸法C(mm)3粒度#400最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000軸径(Φmm)3タイプダイヤユニロンΦ0.25RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・ステンレス 〈ホイール型〉ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷から23日以内出荷
寸法C(mm)3寸法D(mm)40軸径(Φmm)3タイプSUSΦ0.1軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・ステンレス 〈エンド型〉ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
寸法C(mm)3寸法D(mm)36最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000軸径(Φmm)3タイプSUSΦ0.1軸長(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応