精密ワイヤーブラシセット(鋼線)サンフレックス8日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。H-303、H-313、H-323、各1本入
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。軸径(Φmm)2.34セット内容ホイール型、カップ型、筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)ホイール型:23、カップ型:13、筆型:5アズワン品番64-1165-43
精密ワイヤーブラシ 筆型(鋼線)サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。軸径(Φmm)2.34外径(Φmm)5形状筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(ブラシ部)鋼線アズワン品番64-1165-42
精密ワイヤーブラシ カップ型(鋼線)サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。軸径(Φmm)2.34材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)13形状カップ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000アズワン品番64-1165-41
精密ワイヤーブラシ ホイール型(鋼線)サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。軸径(Φmm)2.34外径(Φmm)23形状ホイール型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(ブラシ部)鋼線アズワン品番64-1165-40
六角軸 筆型ワイヤーブラシ 真鍮 Φ25サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。チャックがすべらない六角軸を採用。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。直径(Φmm)25毛丈(mm)35仕様六角軸(対辺6.35mm)材質真鍮線形状筆型軸長(mm)25線径(Φmm)0.15許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数)筒長(mm)40
六角軸 筆型ワイヤーブラシ 鋼線 Φ25サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。チャックがすべらない六角軸を採用。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。直径(Φmm)25毛丈(mm)35仕様六角軸(対辺6.35mm)材質鋼線形状筆型軸長(mm)25線径(Φmm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数)筒長(mm)40
精密毛ブラシ 筆型サンフレックス8日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。
用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質豚毛形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000
精密毛ブラシ ホイール型サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。
用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。外径(mm)20軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質豚毛形状ホイール型
精密毛ブラシ カップ型サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。
用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。外径(mm)13軸径(Φmm)2.34材質豚毛形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000
精密ワイヤーブラシ3本セット 真鍮線サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。セット内容No.H-302、No.H-312、No.H-322許容回転数(min-1[r.p.m])30000
精密ワイヤーブラシ 筆型 真鍮線サンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質真鍮線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000
精密ワイヤーブラシ ホイール型 真鍮線サンフレックス5日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。外径(mm)23軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質真鍮線形状ホイール型
真鍮ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(6件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質真鍮線形状ホイール型適合材各種金属
軸付筆型ワイヤー 15Φ (ステン線)サンフレックス当日出荷から10日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)15軸径(Φmm)6線径(mm)0.3材質ステン線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸付ホイルワイヤー 50Φ (ステン線)サンフレックス予約販売
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)50厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質ステン線形状軸付ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])7000線径(mm)0.3
軸付ベベルワイヤー 65Φ (真鍮線)サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)65軸径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])3500材質真鍮線形状軸付べベル型線径(mm)0.15
軸付ツイストワイヤー (真鍮線)サンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)50軸径(Φmm)6材質真鍮線形状ツイスト型許容回転数(min-1[r.p.m])3000線径(mm)0.2
軸付ツイストワイヤー (鋼線)サンフレックス(3件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)50軸径(Φmm)6材質鋼線形状ツイスト型許容回転数(min-1[r.p.m])3000
鋼線ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質鋼線形状ホイール型適合材各種金属
鋼線ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)サンフレックス(3件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質鋼線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
鋼線ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)サンフレックス8日以内出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質鋼線形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
ステンブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ステン線形状ホイール型適合材各種金属
ステンブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)サンフレックス(9件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質ステン線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
ステンブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)サンフレックス(3件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質ステン線形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)サンフレックス(6件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質真鍮線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)サンフレックス(5件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質真鍮線形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
白毛ブラシ3種セットサンフレックス16日以内出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするセットです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。軸径(Φmm)2.34適合材各種金属セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ19mmホイール型×各1材質白毛許容回転数(min-1[r.p.m])30000
50Φ強力キンセンワイヤーブラシサンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)50厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質キンセン形状軸付ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])7000線径(mm)0.25
100Φ強力キンセンワイヤーブラシサンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)100厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質キンセン形状軸付ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])6000線径(mm)0.25
精密ワイヤーサンフレックス当日出荷から7日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000
軸付カップワイヤーサンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。軸径(Φmm)6形状軸付カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])4500
軸付カップワイヤーΦ65キンセンサンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。線径(mm)0.25軸径(Φmm)6材質キンセン形状軸付カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])4500